※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
兼光産業
兼光産業の 料理道具
兼光産業の 鍋・釜・やかん
兼光産業の 湯豆腐セット
18-8直火式おでん鍋 12・13A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88833403
品番
OJ25
参考基準価格(税別)
¥132,500
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
材質
コンロ:SUS403、鍋:SUS304
サイズ
2尺5寸
ガスの種類
12A・13A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×200
仕切り
8
接続口径(Φmm)
9.5
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
766×378×95
TKG品番
9-0825-0310
TKG品番(2017)
6-0737-0314