ホーロードリップケットル(2)

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88839667 品番 DK200
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質琺瑯用鋼板 容量(L)2 質量(kg)0.85 ホワイト 高さ(mm)179 口径(Φmm)94 外径(Φmm)180 表面処理琺瑯加工 底径(Φmm)150 TKG品番9-0869-1005 TKG品番(2017)6-0783-0805
注意
※高さサイズは取手を含みません。※IH対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88839633
2020-12-02
用途:
お湯を必要とする時
サービス業

思ったより重量感があり、安定感があります。
注ぎ口が細いので珈琲の豆をこすときにも便利です。
価格的にもお手頃感で色もいろいろ選べるのがいいかと思います。

対象商品:
88839633
2016-03-09
用途:
お湯をわかす

買い替えですが、ノズル先端塗装剥げで直接メーカ交換しました。ホーローですが、5年位使うと中の底がサビます。が、衛生上問題ないようですが酷くなってきたので。

1人が参考にしています
対象商品:
88839642
2015-04-14
用途:
ドリップするため

実家用。野田ホーロー以外で日本製のドリップケトルを知らないので。ちなみに火力が強いとハンドル固定のストッパ(樹脂)が溶けますので気をつけましょう。普段使いとドリップ兼用には一番いいかな。細いタイプは底の面積小さいので沸かすのに時間かかりますよ。

3人が参考にしています
対象商品:
88839642
2015-06-20
用途:
ドリップ用

日本製。野田ホーローはいい。2台目。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする