野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の やかん
ホーロー ロイヤルクラシックケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
88839721
品番
RCL50K
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応。
材質
琺瑯用鋼板
容量(L)
2
色
ホワイト
高さ(mm)
192
口径(Φmm)
99
外径(Φmm)
150
表面処理
琺瑯加工
底径(Φmm)
155
TKG品番
9-0869-1203
TKG品番(2017)
6-0783-1003
注意
※高さサイズは取手を含みません。