湯沸かし

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88839886 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。
IH対応。

容量(L)10 仕様IH対応・直火対応 高さ(mm)250 口径(Φmm)209 外径(Φmm)275 底径(Φmm)210 適合容量(L)約0.7 TKG品番9-0867-0105 TKG品番(2017)6-0781-0105
注意
※容量は呼びサイズです。満水容量は表記の容量より小さくなっております。適合容量もご参考いただけますようお願いします

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
内部の白い汚れ

内面が白く汚れてきたらミネラルなどの結晶なのでクエン酸入れて沸かすと剥がれ落ちて綺麗になります。耐久性は高そうです。

対象商品:
88839861
2023-02-19
用途:
お茶を沸かしてます
司法書士法人ききょう 様 (その他業種)

当初この湯沸かしでお茶を沸かすと、注ぎ口から結構な量のお茶があふれてしまっていました。
で、よく見ると、蓋にある蒸気を逃がすための穴が塞がっていたため、それをマイナスドライバーでこじ開けました。
その後は何も問題なく、普通に使えています。
それ以外は、とても満足な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
88839877
2017-05-08
用途:
社内厨房
有限会社ヘルプ 様 (医療・福祉・介護関連業)

あまり大きいと持ち運ぶのが大変ですが、これぐらいがちょうど良いです。注ぎ口も液漏れすることもなく使いやすいです。

対象商品:
88839877
2016-11-22
用途:
毎日の麦茶沸かし用
教育・研究機関

色々探して値段と、翌日配送が気に入って購入させて頂きました。もう少し軽いといいなと思います。

対象商品:
88839877
2015-11-29
用途:
祭の湯沸し
教育・研究機関

電磁調理器で早く沸いたし、8リットルなので、コーヒー30数杯分が一回で足りたことは効率よかった。

1人が参考にしています
対象商品:
88839852
2015-08-22
用途:
宴会場 味噌汁、つゆ用
黒部観光ホテル 様

丈夫そう、軽い、使い勝手がよさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする