しゅう酸湯沸し

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88840202 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。

材質アルミ 容量(L)5 板厚(mm)1 高さ(mm)197 口径(Φmm)138 外径(Φmm)226 質量(kg)0.753 表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト TKG品番7-0821-0704 TKG品番(2017)6-0783-0104
注意
※ストーブの上では絶対に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88840227
2022-04-11
用途:
お茶
医療・福祉・介護関連業

良いと思います。3時が楽しみです。みんなうれしいです。

対象商品:
88840227
2022-02-01
用途:
飲料水を煮沸殺菌する為に使用する
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルで使用に特化してるところが良い
形が角ばっているのは、使いにくいし、洗いにくい

対象商品:
09388662
2021-10-27
用途:
コーヒーのカッピング時
飲食業

吹きこぼれず、ハンドルも倒れず、軽く扱いやすく、欠かせません、

対象商品:
09388662
2022-01-12
用途:
ストーブの上で湯沸し
製造業

最近はホームセンターなどでも大きなサイズがないので
とても助かりました

対象商品:
09388687
2018-03-08
用途:
社員食堂での使用
医療・福祉・介護関連業

8Lのやかんは、近隣ホームセンターなどで取り揃えられていないことが多いですが、ここではすぐ入手できるので助かりました。また、機会あれば購入したいと思います。

対象商品:
09388687
2016-12-07
用途:
お湯を沸かすため

8リットルの水を湧かすのに、約25分の時間が必要です。大容量で役に立ちます。

対象商品:
88840202
2016-11-15
用途:
ストーブでお湯を沸かす
その他業種

とても気に入ってます。カルキが付きにくいです。

対象商品:
88840211
2018-11-05
用途:
湯沸かしとして
櫻井製作所 様 (製造業)

口元(注ぎ口)の仕上げが雑でした。断面の厚みにばらつきが有り紙のように薄い所もありました。とてもプロの職人の仕上げとは思えない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする