アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの やかん
アカオ アルマイト 大型ケットル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88840281
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
質量(kg)
0.866
高さ(mm)
200
容量(L)
6
口径(Φmm)
160
外径(Φmm)
233
TKG品番
9-0869-0801
TKG品番(2017)
6-0783-0201
注意
※高さサイズは取手を含みません。