アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの やかん
アカオ アルマイト 大型ケットル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88840306
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
質量(kg)
1.264
高さ(mm)
240
容量(L)
10
口径(Φmm)
168
外径(Φmm)
269
TKG品番
9-0869-0803
TKG品番(2017)
6-0783-0203
注意
※高さサイズは取手を含みません。