アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの やかん
アカオ アルマイト 茶漉し付大型ケットル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88840324
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂、漉し網:ステンレス
容量(L)
8
質量(kg)
1.246
高さ(mm)
220
口径(Φmm)
174
外径(Φmm)
269
TKG品番
9-0869-0902
TKG品番(2017)
6-0783-0302
注意
※高さサイズは取手を含みません。