アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの やかん
アカオ アルマイト 茶漉し付大型ケットル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88840333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂、漉し網:ステンレス
容量(L)
10
質量(kg)
1.354
高さ(mm)
240
口径(Φmm)
174
外径(Φmm)
269
TKG品番
9-0869-0903
TKG品番(2017)
6-0783-0303
注意
※高さサイズは取手を含みません。