タケコシ
タケコシの 料理道具
タケコシの 鍋・釜・やかん
タケコシの やかん
純銅 クラッシーケットル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88840525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(L)
2
質量(kg)
0.65
高さ(mm)
155
口径(Φmm)
85
外径(Φmm)
195
TKG品番
9-0868-1101
TKG品番(2017)
6-0782-1101
注意
※高さサイズは取手を含みません。