タケコシ
タケコシの 料理道具
タケコシの 鍋・釜・やかん
タケコシの やかん
純銅 クラッシーケットル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88840534
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量(L)
2.5
質量(kg)
0.68
高さ(mm)
170
口径(Φmm)
85
外径(Φmm)
195
加工
(内面)ニッケルメッキ
TKG品番
9-0868-1102
TKG品番(2017)
6-0782-1102
注意
※高さサイズは取手を含みません。