TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの やかん
SA18-8コーヒーポット ツル首(電磁調理器用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88844533
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(mL)
4000
材質
SUS304
高さ(mm)
260
タイプ
IH用
底径(Φmm)
170
TKG品番
9-0902-0201
TKG品番(2017)
6-0809-0201
注意
※IH用は100V専用です。