SA18-8コーヒーポット 三角口(電磁調理器用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88844542 品番-
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
容量(mL)4000 材質SUS304 高さ(mm)260 タイプIH用 底径(Φmm)170 TKG品番9-0902-0301 TKG品番(2017)6-0809-0301
注意
※IH用は100V専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする