TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの やかん
SA18-8プラハンドル コーヒーポット (電磁対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88844603
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル材質:フェノール樹脂。電磁調理器対応 100V専用
容量(mL)
1500
材質
SUS304
高さ(mm)
180
底径(Φmm)
130
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0809-0701