TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの やかん
SA18-8プラハンドル コーヒーポット (電磁対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88844612
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル材質:フェノール樹脂。電磁調理器対応 100V専用
容量(mL)
2200
材質
SUS304
高さ(mm)
190
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-0902-0701
TKG品番(2017)
6-0809-0801