TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの やかん
TKG 18-8ドリップピッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1500
注文コード
88844971
品番
3980320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンロに直接のせ、直火にかけられます。
容量(mL)
1500
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
235
底径(Φmm)
135
TKG品番
9-0901-0103
TKG品番(2017)
6-0810-0103