AS-5300 ライジングマック makku 89293811

AS-5300 ライジングマック makku 89293811
AS-5300 ライジングマック makku 89293811

ライジングマック

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
89293811
品番
AS-5300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
コーラルオレンジ
サイズ
4L
胸囲(cm)
130
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
117
仕様
高防水性能、フード取外式、反射プリント、二重袖調節ボタン、インサイド式フラップ、ツートンカラー、すそ調節ボタン機能
セット内容
上下
混率(%)
表:ポリエステル100/ビニール引布、襟裏:ポリエステル100/AC 裏:ポリエステル100/メッシュ
着丈(cm)
86
総丈(cm)
117
適応身長(cm)
180~185
適応胴囲(cm)
102~112
裄丈(cm)
92
耐水圧(mmH2O)
10000
適応胸囲(cm)
108~122
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89293811AS-530074183287AS5100AS-5300 アジャストマック makku 74183287アジャストマックmakku1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89293802
2020-07-26
用途: バイク通勤片道50分
製造業

令和2年7月の豪雨時期に購入。結構しっかりしています。新しいかもしれませんが全く侵入、浸み込みはありません。降ったりやんだ入りの湿度が高い季節はかなり蒸れますが、秋りんは活躍してくれると思います。

対象商品 : 89293775
2020-07-27
用途: 配達用に使用。

オレンジ色は良かった。袖口も長くて濡れにくい。結構、ムレがある。

対象商品 : 89293671
2018-11-20
用途: はきここち
その他業種

お安い割にはしっかりとしたカッパです。
他ではこれに見合うものがありません。

対象商品 : 89293793
2018-06-09
用途: スクーターでの通勤

まだ3回の使用ですが、とりあえず感想です、まずバンツの裾幅は、
やや細めです、厚みは、夏には、いいと思います。
今までにない、いい工夫が、あります、前身ごろのファスナーの内側に
折り返しがあるのでファスナーから入った雨も、上手く下へ流れてくれそうです。この作り方は、初めて見ました。

対象商品 : 89293757
2018-06-09
用途: 原付雨合羽として
ゆとりすとくらぶサービス業

合羽として使用するには背広の上から着るため、大きなサイズでなければならず、ずっと探していました。見つけても6千円以上するので躊躇していましたが、お安く買えたので大満足です。

対象商品 : 89293662
2017-08-18
用途: バイク運転時
ステップガレージサービス業

夏用にと思い注文しました。
薄手の割にしっかりしているし、価格も安価で満足です。

対象商品 : 89293741
2015-10-24
用途: バイク通勤
その他業種

北海道で10月いっぱいまで活用しています。雨にも小雪にも、中に防寒着を着用していれば風を通さないので、暖かく重宝しています。内側もメッシュになっているので蒸れにくい様です。
この値段でホームセーター等で売っている商品とは違い質が良いです。
手首に雨風を入れない様、締めるプラスチック製のボタンがあるのですが、内側にある為、少々止めにくい所を改善して頂ければと思いました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 89293653
2016-11-23
用途: 機械のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

まあ~この価格では良い方かな・まだ一度しか着てないけど、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする