曜日別特売
1L 広口瓶 ケース販売 アズワン 89298711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

広口瓶 ケース販売

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(52本)
内容量1ケース(52本)注文コード89298711品番1L
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,938
販売価格(税別)
22,671
容量(mL)
1000
材質
中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番
5-031-54
口内径×胴径×全高(mm)
61.5×91.5×180
注意
※目盛は付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする