曜日別特売
- レインスーツ モノタロウ 89570661

※モデル(H:175) 着用サイズ:M

- レインスーツ モノタロウ 89570661
- レインスーツ モノタロウ 89570661
- レインスーツ モノタロウ 89570661
- レインスーツ モノタロウ 89570661
- レインスーツ モノタロウ 89570661
- レインスーツ モノタロウ 89570661
- レインスーツ モノタロウ 89570661
- レインスーツ モノタロウ 89570661
- レインスーツ モノタロウ 89570661
- レインスーツ モノタロウ 89570661
モノタロウ

レインスーツ

(30件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1セット
注文コード
89570661
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐水圧8,000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。
ジャケット左胸元にふた付きポケット付き(たて約16cm×よこ約12cm)
2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。
総裏メッシュ(ジャケットのみ)付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。
着脱可能な少し大きめのフード(透明ひさし付き)なので、帽子の上からでも被れます。
裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。

サイズ
M
耐水圧(mmH2O)
8000
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
83
セット内容
上下
ネイビー
機能
(ジャケット)脱着フード、裏メッシュ、ふた付ポケット1ヵ所、2重比翼前立て/(パンツ)裾口調節ボタン(1段階)
適応身長(cm)
160~165
適応胴囲(cm)
72~80
材質(裏地)
ポリエステルメッシュ(パンツ除く)
材質(表地)
ポリエステル+PVCラミネート加工
適応胸囲(cm)
84~92
性別
男女兼用
注意
※強度の引っ張り、こすれ等に対しては布地の破損を生じる事がありますのでご注意ください。
※火のそばや高温の場所でのご使用には十分注意願います。火傷などの恐れがございます。
※濡れたまま放置しないで下さい。劣化の原因となります。
※農薬、薬品等の付着は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89570695
2017-05-31
用途: 機械のメンテナンス
西村

大雨の中の作業に使用。まだ、2回しか使用してませんが通常の自分のサイズはLですが3Lを使用してます。そうすることによって脱ぎやすいです。ただ、通気性はないので 大きめサイズオススメです。

対象商品 : 89570731
2017-03-26
用途: 農作業
農・林・水産業

値段相応で春先の作業では、十分です。
夏場は、むれるかも?

対象商品 : 89570695
2016-05-18
用途: 雨天時の荷物積み降ろし作業

価格に対し比較的、品質が良い。サイズ表を参考に選定したが、制服の上での着用なのでサイズ選定に迷う。今回は不安なので1ランク上のサイズを選定した結果ほぼOK。

1が参考にしています
対象商品 : 89570731
2017-02-03
用途: 注文失敗

3Lを注文しました。腰回り等の記載が欲しかったです。

対象商品 : 89570686
2016-02-01
用途: 雨、雪の中での作業
株式会社エッジ・エンタープライズ

内側にメッシュの素材がついており値段の割にはけっこうしっかりしたものに思います。脱ぎ着もメッシュ素材があるだけで、だいぶラクにできるような気がします。袖口が二重になっていたら申し分ないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 89570686
2016-10-28
用途: 雨の日の川掃除に

問題なしです。在庫だけとのことでしたが、この値段でこの品質なら売れるだろうな。

対象商品 : 89570722
2015-09-05
用途: 降雨時の屋外作業

適応サイズよりワンランク大き目を選びましたが、これは的確でした。フードも多少大きめで降雨時は助かります。生地も軽くて着心地はよいです。改善点は物入れのポケットが1つと言うのは難点です。上着の両サイドにあるものと思ってましたので、又、腰紐がないため、作業中のズボンの下がりが気掛かりです。しかし価格的には仕方が無いかと・・・消耗品なので次回購入は迷います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89570677
2016-08-29
用途: 畜産現場で

若干かたい生地だな~なんて思いながらも、安いわりにはそこそこの物だと思っていましたが、一か所傷が出来たと思ったら、そこからどんどんと裂けるようにピリピリと横に裂けてしまい使い物にならなくなりました。
ミシン目の入ったものをぺりぺり切っている感覚です。
たった一度の使用で使えなくなる劣悪品でした。
取り扱いがすぐに終了したわけですね。
安くてももう買いません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする