エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油のレビュー
- 用途:
- MH23SのワゴンRにて使用
粘度が違うのですが、まったく問題ありません。
1万kmで一回交換。エレメントと合わせて使用しています。
- 用途:
- 自家用車に定期的に使用
ランクSPで全合成油にてこの金額なので、少し不安があるが使用感は満足している。この不安感が取り除けるような説明文があれば、よりベスト。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 45461625
今回初めて購入、使用してみました、エンジン音も静かになり吹け上がりも良く性能は満足、あとは社会情勢落ち着いた後に値段も下がれば言う事無し!
- 用途:
- 社用車のオイル交換
社用車のオイル交換に最適な価格で選びました、申し分無いオイルですのでお勧めですね。
お財布と言うか、固定費削減にもなります。
- 用途:
- マイカーのオイル交換
割引の日を狙って購入しています.
コンパクトカー向けで、交換頻度は5000km or 半年です.
今のところ特に問題なく、良いオイルだと思います.
SPでこの価格で購入できるのはありがたいです.
4Lのものはポリタンクなので容器も捨てやすく助かります.
PAOが入っていないものでいいのでSPで5w‐40 4L(ポリタンク)の製品もぜひ販売してください.
また、新規格のSQへの対応もお待ちしています.
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- オイル交換
この価格で全合成油なのはすばらしい。
使用してても特に問題は起こっておりません。
- 用途:
- 消耗品の交換
以前は20L缶を購入していたが、最近はあまり走らないので4Lサイズにしてみた。2011年新車で購入のスズキエブリイ、現在212272km走行。新車の時からずっとモノタロウさんのエンジンオイルとオイルフィルターを使用。何のトラブルもなく快調。コスパはいいし言うこと無し。おまけに容器も処分しやすくなって大助かり。今後ともどうぞよろしくお願いします。
- 用途:
- 定期交換にはコスパ重視です。
ニッサンテラノTD27の年2回の交換で、冬季に使用しています。
夏季は10W-30を使用。
旧車なので、寒い時期は始動性を考慮してこれにしています。
一回で6リットル使いますので、定期交換では高級品よりコスパを
重視しまが、問題なく使えています。
- 用途:
- 自動車のオイル交換
値段が安く、自宅でよく交換をさせていただいております
出来れば、粘土の種類が増えるとありがたいです。
- 用途:
- 軽バンの保守
問題なく使えています。過去の缶タイプと違い、サビが発生しない分(軽バンだとどうしても余りますから)現行の樹脂容器の方が助かります。
- 用途:
- マイカーのOIL交換
毎年春先になると5W-30にかえています。別に高回転を使用しないのでこれで十分です。
- 用途:
- オイル交換、オイル補充
アウディのオイル交換(補充)に使用しています
A4はオイル消費が激しく、純正が高価であることから試しにこちらの
オイルを試したところ問題ないので重宝しています。
- 用途:
- 自動車オイル交換
0W20指定の10年落ちの軽自動車に使用してます。特に問題ないので早め早めの交換する方でしたらこれくらいの価格のオイルで十分かなと思います。
- 用途:
- Da17v
自家用車da17v ターボに使用している。
セールやクーポンのある時に購入して、年2回交換。
車は調子良く、このオイルで全く問題無い。
ホムセンの安売りオイルより、品質は良いみたいだ。
- 用途:
- 軽トラックのオイル交換
- 対象商品:
- 45461625
農機具用に10w30は何度もリピートしていますが、今回は軽トラック用に5w30を割引の日に購入しました。他のオイルが値上がりする中、コスパが良いと思います。
- 用途:
- コンパクトカーのエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 45461634
DE5FSデミオとNCP120ラクティスのエンジンオイル交換をこちらのオイルでやっています。SP級なので安心して使えます。注ぎ口が不評の様ですが注ぎ口を上側にしてオイルジョッキに注いだら上手く注げました。
- 用途:
- 愛車ZC11Sに使用しました。
- 対象商品:
- 45461625
容器もプラで軽く持ちやすく、オイルを注ぐのもとても楽にできました。オイル性能については、他のブランドとなんら代わりないのに価格が安く、とてもお財布に優しくなっていると思います。