ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機3日以内出荷
グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。低騒音設計。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。本体スライド脱着式。副吸込グリル付(グリル部分着脱可能)。風量調節板付。2部屋同時換気。副吸込3方向選択可能。高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。電源コード端子接続方式
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】18/【60Hz】20、<強>【50Hz】25.50/【60Hz】28.50電源単相騒音値(dB)<弱>24、<強>28ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×330風量(m3/h)<弱>130、<強>【50Hz】185/【60Hz】180羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0