曜日別特売

ダクト用換気扇 天井埋込形

ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機

グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
低騒音設計
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
本体スライド脱着式
副吸込グリル付(グリル部分着脱可能)
風量調節板付
2部屋同時換気
副吸込3方向選択可能
高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)
電源コード端子接続方式

質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】18/【60Hz】20、<強>【50Hz】25.50/【60Hz】28.50
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>24、<強>28
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×442×330
風量(m3/h)
<弱>130、<強>【50Hz】185/【60Hz】180
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80879849VD-15ZFPC14
45,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする