カテゴリ

  • 塗料(24)
    • 床/コンクリート/道路用(2)
    • 塗料うすめ液/処理剤(16)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 大伸化学(5)
  • ローバル(3)
  • ジグメイク(3)
  • 日亜ペイント(3)
  • 新富士バーナー(2)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • 日新インダストリー(1)
  • エアウォーターゾル(1)
  • 日亜ペイント(1)
  • PROST's(1)
  • 色グレー系(2)
  • 色シルバー系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(4)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • トタン(1)
  • プラスチック(1)
  • マーキング(1)
  • 鉄部(3)
  • 非鉄金属(2)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • さび止め(2)
  • その他(2)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • トルエン・キシレン
  • その他(562)
  • アクリル(616)
  • アルキド(95)
  • ウレタン(200)
  • エポキシ(226)
  • エマルション(98)
  • シリコン(233)
  • ニトロセルロース(12)
  • フッ素(54)
  • (6)
  • 珪藻土(24)
  • (5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-1 洗浄・希釈用(トルエン代替品) PROST'sT-1 洗浄・希釈用(トルエン代替品)PROST's
1,298税込1,428
1個(500mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ペンキ、ゴム、接着剤、マニキュアなどの溶解や希釈に。
用途洗浄/希釈用成分T-1、トルエン:94%、キシレン:5%、エチルベンゼン:1%種別T-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナー 大伸化学ラッカーシンナー大伸化学
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
成分トルエン57%、酢酸ブチル20~30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウラッカーシンナー 洗浄用モノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(4L)ほか
当日出荷
成分トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、メタノール、アセトン、酢酸nn‐プロピル、酢酸n ブチル、エチルベンゼン、キシレン、エタノール、メチルイソブチルケトン、1-ブタノール、n-ヘキサン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸イソブチル、イソブタノール、メチルシクロヘキサン、酢酸メチル、軽質芳香族系石油ソルベントナフサ、2-ブトキシエタノール主な用途洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性
ロードマーキング用プライマー 新富士バーナーロードマーキング用プライマー新富士バーナー
16,980税込18,678
1缶(4L)
当日出荷
路面を活性化させ、接着力を強くする。
成分トルエン、キシレン、エチルベンゼン種別引火性、液体材質合成ゴム系樹脂容量(L)4主な用途アスファルト専用危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ラッカーうすめ液 モノタロウラッカーうすめ液モノタロウ(109件のレビュー)
949税込1,044
1缶(1L)ほか
当日出荷
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル種類バージン品使用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
変性エポシンナー 日新インダストリー変性エポシンナー日新インダストリー
18,980税込20,878
1缶(3L×4缶)ほか
当日出荷から5日以内出荷
変性エポNEXTの専用シンナーです。
用途変性エポNEXTの粘度調整用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
洗浄用シンナー 大伸化学洗浄用シンナー大伸化学(22件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
再生シンナーを使用した洗浄専用のラッカーシンナー。
用途機械、部品、用具、パーツの洗浄に成分トルエン33%、キシレン3.4%、エチルベンゼン4.1%他、メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール・ノルマルプロピルアルコール等種類再生品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
トレンナー5 ゴム製品対応 ジグメイクトレンナー5 ゴム製品対応ジグメイク
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
ゴム等の柔らかい素材へのプリントを実現するプライマー。このプライマーを塗ったゴム材を折り曲げてもプライマひび割れることなくゴム材に追従します。 柔らかいインクを用いればインクが捲れる事はなく。硬いインクを用いればひび割れはしますが剥がれる心配はありません。
クリア(透明)主成分トルエン、n-ブタノール仕様タック感:べたつき無適合材ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性プライマー危険物の性状非水溶性
トレンナー4 PPプライマー対応 ジグメイクトレンナー4 PPプライマー対応ジグメイク(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)
当日出荷
接着が困難な素材への付着性を向上させるプライマー。 PP(ポリプロピレンの難接着に対応しております。
クリア(透明)主成分トルエン、キシレン仕様タック感:べたつき無適合材PP・PE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL特性プライマー、付着性危険物の性状非水溶性
トレンナーマルチ ジグメイクトレンナーマルチジグメイク
2,898税込3,188
1本(420mL)
4日以内出荷
特殊合成樹脂塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐水性及び付着性の良い下塗り用クリヤーです。 インク及び塗料の密着(剥離)が気になる方へお勧めします。
クリア(透明)主成分トルエン、キシレン仕様タック感:べたつき有適合材アルミ、ステンレス、PET樹脂、ABS樹脂、PP樹脂、6ナイロン樹脂、ガラス等々主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性付着性、耐水危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナー 大伸化学ラッカーシンナー大伸化学
6,998税込7,698
1缶(16L)
3日以内出荷
ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
成分トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、アセトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
再生ラッカーシンナー 大伸化学再生ラッカーシンナー大伸化学
6,998税込7,698
1缶(16L)
3日以内出荷
再生溶剤を利用したラッカーシンナーです。
用途ラッカー系塗料の希釈・機械、部品、用具、パーツの洗浄に成分トルエン42%他、キシレン、エチルベンゼン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、イソブチルアルコール、1-ブタノール、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル種類再生品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナー #360 日亜ペイントラッカーシンナー #360日亜ペイント
12,980税込14,278
1箱(4L×4缶)
3日以内出荷
用途ラッカー類のうすめ主成分トルエン、他(エステル、アルコール)種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロードマーキング用プライマー 新富士バーナーロードマーキング用プライマー新富士バーナー(23件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(420mL)ほか
当日出荷
アスファルト専用路面下地処理材。
主な用途マーキング、アスファルト材質合成ゴム系樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 3L缶 ローバルローバルシンナー 3L缶ローバル(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(3L)
当日出荷
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 1L缶 ローバルローバルシンナー 1L缶ローバル(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(1L)
当日出荷
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番828-6842材質主成分:キシレン、エチルベンゼン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 14kg缶 ローバルローバルシンナー 14kg缶ローバル
12,980税込14,278
1缶(14kg)
4日以内出荷
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途塗料粘度調整用無色主成分キシレン、エチルベンゼントラスコ品番118-2396液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー モノタロウジンクスプレーモノタロウ(447件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ジンク塗料 エアウォーターゾルジンク塗料エアウォーターゾル(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
予約販売
亜鉛メッキの補修塗料・亜鉛未防錆塗料。 車・建設足場材、各種産業機械等の亜鉛メッキ面、鉄部の防蝕下塗り及び溶接箇所の補修用塗料です。 光沢の良い美しい仕上がりになり、乾きも早く作業性に優れています。 亜鉛含有量30~40%。
グレー成分キシレン特性速乾、防錆タイプ速乾主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
ラバーコート ファインケミカルジャパンラバーコートファインケミカルジャパン(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1L)
当日出荷
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め使用温度範囲(℃)20~60主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン粘度10000以上/20℃有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤完全硬化時間24時間指触乾燥時間(分)20半硬化乾燥時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アクリルウレタンシンナーW(冬用) 日亜ペイントアクリルウレタンシンナーW(冬用)日亜ペイント
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
ウレタンのポットライフを保持しバランスの取れた蒸発 SW型 中間期用 S型 夏期用 W型 冬期用
用途アクリルウレタン塗料の専用シンナー仕様労安法 第2種有機溶剤主成分トルエン キシレン 他 エステル類 メトキシエステル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アクリルウレタンシンナーS(夏用) 日亜ペイントアクリルウレタンシンナーS(夏用)日亜ペイント
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタンのポットライフを保持しバランスの取れた蒸発 SW型 中間期用 S型 夏期用 W型 冬期用
用途アクリルウレタン塗料の専用シンナー仕様労安法 第2種有機溶剤主成分トルエン キシレン 他 エステル類 メトキシエステル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクリルウレタンシンナーSW(中間期用) 日亜ペイントアクリルウレタンシンナーSW(中間期用)日亜ペイント
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタンのポットライフを保持しバランスの取れた蒸発 SW型 中間期用 S型 夏期用 W型 冬期用
用途アクリルウレタン塗料の専用シンナー仕様労安法 第2種有機溶剤主成分トルエン キシレン 他 エステル類 メトキシエステル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナー SP-880 大伸化学ラッカーシンナー SP-880大伸化学
6,598税込7,258
1缶
6日以内出荷
ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
成分トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら