カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(180)
- 制御機器(12)
- 住設機器(12)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(83)
- SMC(2,367)
- 三木プーリ(1,297)
- BIGM(丸山製作所)(829)
- MAZDA(マツダ)(708)
- Panasonic(パナソニック)(647)
- オカムラ(岡村製作所)(613)
- エスコ(413)
- KANA(片山チエン)(371)
- 大阪魂(371)
- NSK(日本精工)(364)
- ミツビシ(324)
- 新ダイワ(251)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
- イトーキ(239)
- NTN(エヌティーエヌ)(234)
- CKD(214)
- ホンダ(211)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(205)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(4)
「d15」の検索結果

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス
三菱電機¥33,980税込¥37,3781組4日以内出荷から92日以内出荷ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 天井埋込形
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷天井埋込形換気扇 3部屋用低騒音形質量(kg)3.3電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】9.50/【60Hz】11、<強>【50Hz】20/【60Hz】23電源単相騒音値(dB)<弱>23.5、<強>34ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×443×372風量(m3/h)<弱>125、<強>210羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)0
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から6日以内出荷定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
MELSERVO-J5シリーズ ACサーボドライブユニット CC-Link IE TSNインターフェース対応
三菱電機¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応








![換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65106730-240423-02.jpg)