カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(51)
- 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(2)
- ODELIC(オーデリック)(161)
- Panasonic(パナソニック)(124)
- オーム電機(95)
- ELPA(64)
- 山田照明(49)
- 東京メタル(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
- 渡辺電機工業(26)
- オンリーワン(OnlyOne)(16)
- 旭光電機工業(14)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- FUJIOH(富士工業)(12)
- ENDO(遠藤照明)(10)
- 太陽技研(10)
- アイリスオーヤマ(9)
- SMC(9)
- エスコ(9)
- omron(オムロン)(8)
- ブランドをもっと見る
「e17 100v」の検索結果

LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥38,980税込¥42,8781個13日以内出荷一部の光がセードを通して下方向を照射する半間接配光。 光が直接目に入らず,ソフトな空間を演出します。 セードは高級感のある透明つや消しガラスを採用 本体は金色メッキ仕上げ 天井直付用 主に6畳用 E17口金の小形LED電球を5本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷木の質感を活かした,コンパクトな形状の不透光タイプのブラケット。 和室によく合う木製ライトオーク調仕上げ 木のぬくもりを感じてリラックスできる雰囲気をつくります 前面を遮光し,上下方向にシャープな光を照射 天井面と床面に光の広がりを与えます E17口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなアッパーブラケット。 不透光によるテクスチャー等を光のグラデーションで浮きあげます。 セードは鋼板は白色塗装を採用 空間に合わせやすいシンプルなフォルム 壁面との一体感を作り,器具の存在感を抑えます 消灯時とは違った,広がりを与える雰囲気をつくります E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷セードにスカボ風ガラスを採用。 また,トップのカバーを石目模様にすることでクラシックな雰囲気を演出します。 上品なスカボ風仕上げのガラスグローブ 飾りアームのフォルムが華やかさを引き立てます 壁面取付専用 インテリアに合わせて選択してください E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥5,798税込¥6,3781個13日以内出荷ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 空間に合わせやすいコンパクトなブラケット 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます E17口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷一部の光がセードを通して下方向を照射する半間接配光。 光が直接目に入らず,ソフトな空間を演出します。 セードは高級感のある透明つや消しガラスを採用 本体は金色メッキ仕上げ 天井直付け用 8~10畳用 E17口金の小形LED電球を6本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 陰影がソフトで,空間のまとまりを演出するシャンデリアです。 上品な透明スカボ風仕上げのガラスグローブ アームと本体は石目模様塗装仕上げ クラシックな雰囲気を演出します 8~10畳用 E17口金の小形LED電球を6本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するシャンデリアです。 ぶつけても破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 ホワイトブロンズメッキの本体 ダークオーク調の木製飾り 4.5~6畳用 E17口金の小形LED電球を4本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。 不透光によるテクスチャー等を光のグラデーションで浮きあげます。 セードは白色塗装鋼板 暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます 上(または下)方向から見ると正方形のコーナー灯です 光を浮き上がらせる不透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷あたたかな光で,和風な空間とくつろぎの時間をつくります。 器具本体は和室や廊下にもよく合う木製ライトオーク調仕上げ 乳白色のシリコーンセードを通して広がる柔らかい明かり 消灯時でも和の雰囲気で空間を和ませます 器具高さが125mmと低く,器具の存在感を抑えます E17口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 陰影がソフトで,空間のまとまりを演出するシャンデリアです。 上品な透明スカボ風仕上げのガラスグローブ アームと本体は石目模様塗装仕上げ 天井直付用 4.5~6畳用 E17口金の小形LED電球を4本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥7,298税込¥8,0281個13日以内出荷共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。 幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング 天井面や壁面との一体感を与える曲面形状 曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます 樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能 LED電球は小形電球形(E17口金)を3本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト L無し
三菱電機¥5,498税込¥6,0481個13日以内出荷透光式のセードからのほのかな光で器具の存在感を高めます。 また,セードが可動することで照射物や空間を自由に照らすことが可能です。 セードは透光タイプのポリカーボネイトを採用 目的に合わせて光の向きを調節できます 上下の首振り範囲は60°,回転範囲は320° ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60
LEDブラケット L無し
三菱電機¥7,898税込¥8,6881個13日以内出荷器具出幅130mm,器具高さ262mmのコンパクトなブラケット。 ホテルの廊下やリビングにもおすすめです。 落ち着きのある,透明ガラスつや消し仕上げセード採用 クロムメッキ仕上げの飾り板がワンポイント 出幅130mmと器具の存在感を抑えます 壁面からの間接光が落ち着いた雰囲気を演出します E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷180°の広い可動範囲と2灯の器具なので,使用目的に合わせて自由に照射が可能。 天井に向けて間接照明とすることも。 セードは乳白色のポリカーボネイトを採用 透光タイプのセードで空間を明るく演出します 壁面・天井面取付兼用タイプ 可動範囲は首振り60°,回転180° E17口金のLED電球を2本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷布素材による柔かい光と状面開放による光が天井を浮き上げ,空間全体に広がり感を与えます。 織面に不規則な節を出した高級なシャンタン織物を採用 シャンタンの柔かい光が,暖かくくつろぎの空間を提供します ケーブル(器具全高)を500~1300mmの間で調節可能 E17口金のLED電球を6本ご使用ください LED電球は横向き設置です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個13日以内出荷最大径Φ134のコンパクトなLED電球搭載用ペンダント器具。 昔懐かしいモダンな器具形状が,逆に新鮮な雰囲気を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロ調で落ち着いた雰囲気を演出します 最大径Φ134,器具高さ140mmの小さな器具です 引っ掛けシーリング方式 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷乳白ガラス様のシリコーンセードの柔らかい光とシルバー色枠が上質な雰囲気をつくりだします。 破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 本体部は木製枠シルバー色塗装 器具高さ125mmで器具の存在感を軽減します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E17口金の小形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア L無し
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷光源から出る光の大部分が下方へ,一部が上部へ広がる半直接配光。 シンプルの中にエレガントな雰囲気を演出するシャンデリアです。 ぶつけても破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 ホワイトブロンズメッキの本体 ダークオーク調の木製飾り 8~10畳用 E17口金の小形LED電球を6本使用します定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP L無し
三菱電機¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷割れにくく丈夫な樹脂製グローブに消しガラス調仕上げを施しました。 軽く美しい,浴室に安心な照明器具です。 カバーは安心のポリカーボネイト製 壁面・天井面ともに取付可能 どんな浴室にも馴染む違和感のないフォルム ソフトな光がリラックスできる空間を演出します E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷狭い場所にも設置できるΦ140の小形シーリング。 インテリア空間にさりげなく溶け込みます。 本体はアルミ黒色塗装 器具高さ100mmと器具の圧迫感を軽減します 金属製のシンプルで無駄のないフォルムが空間にマッチします 反射板はまぶしさを軽減する白色梨地仕上げ E17口金の小形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷直径Φ110,高さ160mmの小さな器具なので狭い場所にも違和感なく設置できます。 また,乳白のガラスセードが落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 器具高さ150mm,Φ110のとても小さなペンダント ケーブル(器具全高)を560~960mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷建物に合わせやすいベーシックな光と,光源にLED電球を採用した小形筒形状の器具。 天井面(壁面)に光を広げ,空間全体を明るく照らします 雨のかかる場所,湿気の多い場所でもご使用頂けます 高級感のあるガラス製乳白色消し仕上げのグローブ 空間に合わせやすいコンパクトな直付形小形シーリング LED電球は小形電球形(E17口金)をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷器具全体をグローブで覆い,ランプのまぶしさを抑えます。 階段や廊下におすすめです。 セードには透明つや消しガラスを採用 密閉形器具のため光が空間全体に広がります 壁面との一体感をつくり,器具の存在感を抑えます 階段からもランプが直接目に入らずまぶしさを軽減 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトSB形
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個13日以内出荷光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。 断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品 マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応 本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的 15~25°までの傾斜天井に取付け可能 E17口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)Φ125エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 立体的な光が壁面と天井面にアクセントを与えます 半円形状のモダンなブラケット 器具出幅は110mmと壁面に近く,器具を目立たせません 消灯時はオブジェの様な存在感 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP L無し
三菱電機¥6,698税込¥7,3681個13日以内出荷円形のカバー形状は正面から見ても横から見ても壁面と調和し違和感がありません。 また,乳白ガラスを通した光は柔らかい光を作りだします。 グローブは高級感のある乳白ガラスを採用 壁面・天井面ともに取付可能 器具出幅135mmの薄型のフォルム 雨の降りかかる場所でもご使用頂けます E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷セードに上品なスカボ風ガラスを採用。 また,トップのカバーを黒色にすることで古いヨーロッパ調の雰囲気を演出します。 セードには透明なスカボ風仕上げのガラス材を採用 アームと本体は石目模様塗装仕上げ 器具高さ180mm,Φ110の小形でクラシックなペンダント 消灯時でもオブジェの様な存在感 E17口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥2,598税込¥2,8581個13日以内出荷ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 すそが広がったセードが,広範囲に光を明るく照らします 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます 器具高さが139mmと低く,器具の存在感を抑えます E17口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリングWP形
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷マンションなどの共用通路の軒下など,幅広く活用できる防雨・防湿形LEDシーリング。 幅広く活用できる防雨,防湿形LEDシーリング 天井面や壁面との一体感を与える曲面形状 曲面形状が薄さを強調し,器具の存在感を抑えます 樹脂製グローブの採用と,防湿仕様により浴室使用も可能 LED電球は小形電球形(E17口金)を2本ご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
シーリングWP形 L無し
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷器具本体には耐食性の高い材料を採用。 ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井面ともに取付可能 グローブはねじ込み式で,ランプ交換が容易です お掃除が楽なシンプルな器具形状 E17口金LED電球をご使用ください(納入仕様書に指定有)定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷布素材による柔かい光と状面開放による光が天井を浮き上げ,空間全体に広がり感を与えます。 織面に不規則な節を出した高級なシャンタン織物を採用 シャンタンの柔かい光が,くつろぎの空間を提供します ケーブル(器具全高)を800~1300mmの間で調節可能 E17口金のLED電球を3本ご使用ください LED電球は横向き設置です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷木の質感を活かした,コンパクトな形状の半不透光タイプのブラケット。 和の空間でくつろぎの時間を演出します。 ダークオーク調仕上げの木製ブラケット 正面と側面の小さな穴から光がこぼれます 上下方向からも光がこぼれ出て空間を広く見せます 器具厚さが120mmと壁面に近く,器具の存在感を抑えます E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷空間に合わせやすいシンプルなコーナー灯。 透光による光の方向性が壁面や天井面にアクセントを与えます。 セードには軽量な乳白アクリルを採用 暗くなりがちなコーナー部分に光で広がり感を与えます 上(または下)方向から見ると扇形をしたコーナー灯です 光の存在感を前面に華やかな印象を与える透光タイプ E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDブラケット L無し
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個13日以内出荷使用目的に合わせて天井・壁面に取り付け可能。 セードが可動することで,照射物や空間を自由に照らすことが可能です。 壁面・天井面に取付可能 目的に合わせて光の向きを調節できます 上下の首振り範囲は60°,回転範囲は325° 器具の出幅は150mm(真下)と器具の存在感を抑えます E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥8,398税込¥9,2381個13日以内出荷シリコーン素材による柔かい光とコンパクトな形状が空間にアクセントを与えます。 また,見た目の印象と触れた時の感触が楽しさを演出します。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 キュービクル形状の器具はどんな場所でもマッチします ケーブル(器具全高)を545~945mmの間で調節できます ライティングダクト用 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDペンダント L無し
三菱電機¥8,398税込¥9,2381個13日以内出荷シリコーン素材による柔かい光とコンパクトな形状が空間にアクセントを与えます。 また,見た目の印象と触れた時の違和感が楽しさを演出します。 ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用 キュービクル形状の器具はどんな場所でもマッチします ケーブル(器具全高)を247~945mmの間で調節できます 引っ掛けシーリング方式 E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥4,698税込¥5,1681個13日以内出荷ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。 ぶつけても落としても割れない照明器具です。 空間に合わせやすいコンパクトな小形シーリング 乳白ガラスのような質感からの柔らかい光 セード端部に肉厚を作ることで,重厚なイメージを与えます 器具高さが124mmと低く,器具の存在感を抑えます E17口金LED電球専用です定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDシーリング L無し
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷乳白ガラス様のシリコーンセードの柔らかい光と木製の枠が落ち着いた雰囲気の空間をつくります。 破損しにくいシリコーン乳白色のセードを採用 本体部は和室にもよく合う木製枠ライトオーク調 器具高さ125mmで器具の存在感を軽減します 光が器具側面や天井面に広がり,明るい印象を与えます E17口金の小形LED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトSB形
三菱電機¥2,698~税込¥2,968~1個13日以内出荷光色を変えたいときも,LED電球の交換で対応可能。 断熱材や遮音材の加工が不要なSB適合品 マット敷工法,ブローイング工法のどちらにも対応 本体埋込部分の密閉性が高く,エネルギーロス低減に効果的 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える白色コーンを採用 E17口金のLED電球をご使用ください定格電圧(V)AC100口金E17電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ