カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(585)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- タンガロイ(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- 東亜DKK(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「eld-0」の検索結果

ベースダウンライト
三菱電機¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。タイプ白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台6日以内出荷ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板エコロジー商品省エネ
一般形ダウンライト
三菱電機¥4,998~税込¥5,498~1台6日以内出荷から63日以内出荷リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカストランプの種類LED光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1組6日以内出荷ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。 器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 光が直接目に入りにくく,LED特有のまぶしさを抑えます COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光 電球色(3000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)クラス100 9.7/クラス60 6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス100/クラス60埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
調光ダウンライト レンズ別
三菱電機¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 器具外径がΦ85と小さく,器具の存在感を抑えます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60明るさクラス75/クラス100埋込穴(Φmm)75エコロジー商品長寿命
調光ダウンライト レンズ別
三菱電機¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス75/クラス100埋込穴(Φmm)75
LEDダウンライト レンズ別
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度の鮮明シリーズのLEDダウンライト。 食材の演出照明として優れた効果を発揮します。 青果,魚の赤味などの色味を美しく見せます 白色相当の光色 専用調光器との組合せて5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ ショーウィンドウなど小規模な場所の設置におすすめです定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 58.7/EL-X0081 EL-X0082 59.7光束(Lm)器具:EL-X0080 570/EL-X0081 EL-X0082 580光色白色相当明るさクラス100(JDR110V40形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥8,698税込¥9,5681個13日以内出荷COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 埋込穴Φ75用と小さく,器具の存在感を抑えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます 電球色(3000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)75エコロジー商品長寿命
LEDダウンライト
三菱電機¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球100形器具相当の明るさ 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:105エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5光束(Lm)器具:720光色電球色明るさクラス100(白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥8,998税込¥9,8981個13日以内出荷光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。 器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 光が直接目に入りにくく,LED特有のまぶしさを抑えます COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光 電球色(2700K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)クラス100 9.7/クラス60 6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス100/クラス60埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥4,198税込¥4,6181個13日以内出荷天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球60形器具相当の明るさ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:98エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0光束(Lm)器具:475光色昼白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥4,198税込¥4,6181個13日以内出荷天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球60形器具相当の明るさ 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:98エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.0光束(Lm)器具:435光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
調光ダウンライト レンズ別
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個13日以内出荷ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 電源ユニットの選択で出力が変わります 専用調光器と組合せて5~100%の連続調光が出来ます 照射自由度を向上させるダブルスイングと360°回転機構 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格電源により固定出力か連続調光選択式平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス100/75(電源による)埋込穴(Φmm)100
調光ダウンライト レンズ別
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個13日以内出荷ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 照射自由度を向上させるダブルスイングと360°回転機構 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra(平均演色評価数)85の高演色で自然な色の見え方です定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.6平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)100エコロジー商品長寿命
LEDダウンライト レンズ別
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。 器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光 電球色(3000K)用途屋内用質量(kg)約0.4(包装類は含みません)取付ばね:ステンレス本体アルミダイカスト、黒色塗装周波数50/60Hz点灯方式電子回路式光源色3000K入力電流(A)0.165~0.24A演色指数(Ra)Ra95反射板プラスチック、鏡面仕上げ
LEDダウンライト レンズ別
三菱電機¥6,198税込¥6,8181個13日以内出荷COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 電球色(3000K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)100エコロジー商品長寿命
調光ダウンライト レンズ別
三菱電機¥4,298税込¥4,7281個13日以内出荷ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 器具外径がΦ85と小さく,器具の存在感を抑えます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.6平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス75/クラス100埋込穴(Φmm)75エコロジー商品長寿命
LEDダウンライト
三菱電機¥6,398税込¥7,0381個13日以内出荷天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ125 白熱電球100形器具相当の明るさ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:105エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.5光束(Lm)器具:790光色昼白色明るさクラス100(白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥5,798税込¥6,3781個13日以内出荷天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ100 白熱電球100形器具相当の明るさ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:107エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.5光束(Lm)器具:790光色昼白色明るさクラス100(白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥5,798税込¥6,3781個13日以内出荷天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ100 白熱電球100形器具相当の明るさ 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:107エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5光束(Lm)器具:720光色電球色明るさクラス100(白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト レンズ別
三菱電機¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷あらゆる食材の色みを鮮やかに再現する高彩度の鮮明シリーズのLEDダウンライト。 食材の演出照明として優れた効果を発揮します。 精肉や惣菜,パンなどの色味を美しく見せます 温白色相当の光色 専用調光器との組合せて5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ ショーウィンドウなど小規模な場所の設置におすすめです定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:EL-X0080 52.5/EL-X0081 EL-X0082 53.6光束(Lm)器具:EL-X0080 510/EL-X0081 EL-X0082 520光色温白色相当明るさクラス100(JDR110V40形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
三菱電機¥7,398税込¥8,1381個13日以内出荷COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 埋込穴Φ75用と小さく,器具の存在感を抑えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます 電球色(2700K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)75エコロジー商品長寿命
LEDダウンライト
三菱電機¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ100 白熱電球60形器具相当の明るさ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:100エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0光束(Lm)器具:475光色昼白色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ100 白熱電球60形器具相当の明るさ 電球色(2700K)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:100エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.0光束(Lm)器具:435光色電球色明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト レンズ別
三菱電機¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ 電球色(2700K)定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)100エコロジー商品長寿命
調光ダウンライト レンズ別
三菱電機¥4,898税込¥5,3881個13日以内出荷ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。 照射自由度を向上させるダブルスイングと360°回転機構 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.6平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス75/クラス100埋込穴(Φmm)100エコロジー商品長寿命
LEDダウンライト レンズ別
三菱電機¥6,898税込¥7,5881個13日以内出荷光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ。 器具の存在感が和らぐことで,空間に溶け込み,落ち着いた雰囲気を演出します。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ COB(チップオンボード)により多重影を解消したシャープな配光 電球色(2700K)用途屋内用質量(kg)約0.4(包装類は含みません)取付ばね:ステンレス本体アルミダイカスト、黒色塗装周波数50/60Hz点灯方式電子回路式光源色2700K入力電流(A)0.165~0.24A演色指数(Ra)Ra95反射板プラスチック、鏡面仕上げ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェア売場などへのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色コーンを採用 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)型番セット型番:EL-D09/3、EL-DU250NH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:49エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.5 (200V時)光束(Lm)器具:1730光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェア売場などへのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色コーンを採用 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)型番セット型番:EL-D09/3、EL-DU250NH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:49エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.0 (200V時)光束(Lm)器具:1730光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.5 (200V時)型番EL-D09/3、セット型番:EL-DU101NS AHZ平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.6 (200V時)光束(Lm)器具:830光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら空間全体の明るさを確保します。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス100ライトユニットとのセット 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.2 (200V時)型番EL-D08/3、セット型番:EL-DU101NM AHZ平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.7 (200V時)光束(Lm)器具:920光色昼白色明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 固定出力形 明るさクラス250ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)75 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)75時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス250ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で,肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 ヘアーサロン,エステサロンなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色コーンを採用 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)型番セット型番:EL-D07/2、EL-DU250WH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:58エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.8 (200V時)光束(Lm)器具:1550光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
三菱電機¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で,肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 ヘアーサロン,エステサロンなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 固定出力形 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色コーンを採用 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.2 (200V時)型番セット型番:EL-D07/2、EL-DU250WH AHN平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:58エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.1 (200V時)光束(Lm)器具:1550光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で対象物をくっきりと見せ,紳士服やレディスウェア売場などへのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色コーンを採用 昼白色(5000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)型番セット型番:EL-D07/2、EL-DU250NH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:58エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.4 (200V時)光束(Lm)器具:1710光色昼白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷Ra(演色評価数)95の高演色で落ち着いた雰囲気を演出し,ホテル・レストランなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色コーンを採用 電球色(3000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)型番セット型番:EL-D07/2、EL-DU250LH AHZ平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:58エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.6 (200V時)光束(Lm)器具:1490光色電球色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
LED調光ダウンライト
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 明るさクラス150ライトユニットとのセット 器具の眩しさを抑え,床面へ光を与える銀色鏡面反射板 Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス150(FHT32形器具相当)エコロジー商品省エネ
...