カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 住設機器(3)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CKD(3)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • MSTコーポレーション(3)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SMC(45)
  • unitech(4)
  • アズワン(6)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(4)
  • エスコ(13)
  • サニーホースカンパニー(3)
  • ニッセイ(12)
  • フジックス[縫製用品](3)
  • 大阪魂(18)
  • 日本マタイ(4)
  • 日研工作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m095-050」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機

    パイプ用ファン / BL認定品

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

    三菱電機
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 三菱電機

    天井埋込形換気扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.9電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50風量(m3/h)(50/60Hz)90/95羽根径(Φmm)100
  • エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン 三菱電機

    エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン

    三菱電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 取替専用タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 取替専用タイプ

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機

    天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用

    三菱電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    翌々日出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000
  • 中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1部屋換気用 24時間換気機能付き

    三菱電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    5日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)95/95定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):7.5/8.5騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)36/36定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.075/0.085有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):71/72、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):65/65耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)120
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • 天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付

    三菱電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 消音形フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.05/0.028定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):2.1/1.1最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.14/0.06騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):23/15.5最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)7.5/3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
  • ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用フィルター付 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用フィルター付 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.4材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.07/0.033定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):3.2/1.4最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.16/0.067騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):25.5/16最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)8.8/3.3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音電気式シャッター付
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 取替専用タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    グリル部と羽根部にデュアルバリアマテリアル採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。省電力設計の高効率モーター採用。高密閉風圧式シャッター搭載。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。速結端子接続。本体スライド脱着式
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 丸穴据付タイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 消音形フラットインテリアタイプ
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音人感センサー付
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音グリル別売タイプ

    三菱電機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1.2電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223羽根径(Φmm)100
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用
    電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)100機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 フィルター付 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 リニューアル専用 フィルター付

    三菱電機
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様電動機形式:コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極質量(kg)1.4材質(本体)合成樹脂タイプ電気式定格電圧(V)100ハネ径(cm)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式定格消費電力(W)(50/60Hz)9/11.8騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.09/0.118耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63
  • バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付 三菱電機

    バス乾燥 暖房 換気システム 24時間換気機能付

    三菱電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/26、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):1200/680/28、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):46368、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):47099定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60騒音値(dB)乾燥:50Hz(強/弱/風乾燥):43/43/41、乾燥:60Hz(強/弱/風乾燥):43/43/40、換気:50Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、換気:60Hz(強/弱/24時間換気):41/25.5/25.5、暖房50Hz(強/弱):43/30、暖房60Hz(強/弱):44/28絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極風量(m3/h)乾燥:換気:50Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/185、乾燥:換気:60Hz(強/弱/換気+循環風量):50/50/180、乾燥:循環:50Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/185、乾燥:循環:60Hz(強/弱/換気+循環風量):140/140/180、50Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、60Hz(強/弱/24時間換気):170/95/95、暖房/循環:50Hz(強/弱):170/95、暖房/循環:60Hz(強/弱):170/90有効換気量(m3/h)換気:ダクト20m:50Hz(強/弱/24時間換気):129/81/81、換気:ダクト20m:60Hz(強/弱/24時間換気):137/77/77、換気:ダクト30m:50Hz(強/弱/24時間換気):115/75/75、換気:ダクト30m:60Hz(強/弱/24時間換気):125/71/71耐電圧(V/min)AC1000暖房消費電力(W)50Hz(強/弱):1250/1100、60Hz(強/弱):1250/1100
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付急速排気タイプ・クイックロスナイ

    三菱電機
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    紙製全熱交換器 汚れの大小により「入」「切」「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 電源コード右出し可能
    付属品給排気パイプ・ワイヤレスリモコン質量(kg)7タイプワイヤレスリモコンタイプ消費電力(W)(50/60Hz)【急速】49/57、【ロスナイ】22/22電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】43/43、【ロスナイ】29/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】190/190、【ロスナイ】70/60〈給気〉【急速】95/95、【ロスナイ】55/45接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【ロスナイ】65/67有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】47/43
  • ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型 間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型 間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.05/0.028定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):2.1/1.1最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.14/0.06騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):23/15.5最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)7.5/3絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:86/40風量(m3/h)(強/24時間換気弱):95/50有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):95/50、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):95/50耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100
  • ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 簡易施工型

    三菱電機
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    5日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)1.3材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極定格消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3騒音値(dB)(50/60Hz)23/23風量(m3/h)(50/60Hz)95/95定格電流(A)(50/60Hz)0.078/0.096耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)100