カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 制御機器(14)
  • 住設機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(13)
  • SMC(2,661)
  • アズワン(223)
  • CKD(200)
  • RS PRO(198)
  • エスコ(153)
  • omron(オムロン)(132)
  • KITO(キトー)(113)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • 山洋電気(63)
  • SHIMANO(シマノ)(60)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • JAPANNEXT(54)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • サンドビック(43)
  • 大阪魂(42)
  • SICK(35)
  • New-Era(ニューエラー)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3×100」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ

    三菱電機(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • パイプファン 大風量タイプ 三菱電機

    パイプファン 大風量タイプ

    三菱電機(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン

    三菱電機(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機

    パイプ用ファン / BL認定品

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ 三菱電機

    電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ

    三菱電機(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から46日以内出荷
    電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
    用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
    羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
  • 天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機

    電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
  • 電力量計(MODBUS通信・単方向計量) 三菱電機

    電力量計(MODBUS通信・単方向計量)

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    種別普通電力量計(MODBUS通信機能付)(単方向計量計器)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続通信方式RS-485 2線式半二重通信
  • 電力管理用計器 M8HMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M8HMシリーズ

    三菱電機
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    質量(kg)0.7取付方式埋込形外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)定格電流(A)5準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)パルス出力○(無電圧接点、2点)設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間耐候性屋内耐候RoHS指令(10物質対応)対応計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)状態表示動作・無負荷・逆電流
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>8.5、<強>84電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>65、<強>49.5
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    給気ACモーター、排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27/【60Hz】27.50、<強>【50Hz】78/【60Hz】87電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】47/【60Hz】48.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>【50Hz】66/【60Hz】73機外静圧(Pa)<弱>105、処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】61/【60Hz】68、<強>【50Hz】67/【60Hz】61エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>【50Hz】59/【60Hz】65、<強>【50Hz】66/【60Hz】59
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>7、<強>82電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618温度交換効率(%)<弱>79機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150処理風量(m3/h)<弱>60エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>75、<強>58
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>45電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】43.50/【60Hz】47外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>160処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64
  • セントラル換気システム 三菱電機

    セントラル換気システム

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    給・排気DCブラシレスモーター。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。本体耐湿仕様。浴室排気風路切替電動ダンパー搭載。ドレンパン付。RAダクト接続口は選択可能。浴室からのRA接続可能。24時間運転時の風量は80、90、100、120、140、160、170、180m3/hで設定可能(排気のみ)。急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)。熱交換器・モーター等は下側から着脱可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能。対称間取り住宅にも対応。SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)。給気を特強、強、弱ノッチに固定する運転モードも選択可能(給気側と排気側のダクト圧損差が大きい場合に換気設計が容易)。EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能。(付属品)天吊金具、ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ。制御アダプター、制御アダプター接続コード(有効長約7m)
    質量(kg)19電圧(V)100消費電力(W)<弱>16、<強>66電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>33.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730温度交換効率(%)<弱>68機外静圧(Pa)<弱>105、<強>175処理風量(m3/h)<弱>80エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>63、<強>66エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>64、<強>64
  • 電力管理用計器 M2PMシリーズ 三菱電機

    電力管理用計器 M2PMシリーズ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:1~3部屋換気用質量(kg)4.1材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ
    電圧(V)100電源単相
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付
    電圧(V)100電源単相
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 定風量24時間換気機能付
    電圧(V)100電源単相
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    バス乾燥・暖房・換気システム ミスト機能付
    電圧(V)200電源単相ダクト径(Φmm)100
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    天井埋込形換気扇 2~3部屋用定風量タイプ
    質量(kg)3.8電圧(V)100消費電力(W)<弱>2.8、<強>7.2電源単相騒音値(dB)<弱>19、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×499×430風量(m3/h)<弱>100、<強>180羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)160
  • シロッコファン 三菱電機

    シロッコファン

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    ストレートシロッコファン 天吊埋込 24時間換気機能付
    電圧(V)100電源単相
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ・セントラル換気システム
    電圧(V)100電源単相
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
  • 排湿用ロスナイ冬季結露防止用 三菱電機

    排湿用ロスナイ冬季結露防止用

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    結露の原因となる室内の湿気を効果的に排出。冬場の湿気に強いプラスチック製熱交換器を採用。花粉吸着剤塗布外気清浄フィルター搭載。プラスチック製熱交換器。電源コード右出し可能。外気侵入防止用二重シャッター構造〈前面シャッターパネル(引きひもスイッチ連動電気式)本体内スライドシャッター(手動式)〉。カテキン入り外気清浄フィルター搭載。付属品:給排気パイプ
    質量(kg)6.5電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】28/【60Hz】29、<強>【50Hz】34/【60Hz】40電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】31.50/【60Hz】29、<強>【50Hz】41.50/【60Hz】42.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×620×168温度交換効率(%)<弱>【50Hz】68/【60Hz】70、<強>【50Hz】55/【60Hz】53機外静圧(Pa)<弱>0、<強>0処理風量(m3/h)<弱>【50Hz】62/【60Hz】54、<強>【50Hz】100/【60Hz】105
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    透湿膜製全熱交換器。ドレンパン付。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。浴室からのRA接続可能(バイパス排気)。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動間欠運転機能。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。(付属品)天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
    質量(kg)15電圧(V)100電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
    電源単相
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能:換気風量強弱2段切換可能。換気機能:24時間換気機能付(弱運転対応)。換気機能:24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易〈コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続(本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)〉。速結端子接続。付属品:コントロールスイッチ接続コード(有効長5m)
    質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
  • バス乾燥・暖房・換気システム 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    バス乾燥・暖房・換気システム エコキュート連携タイプ
    質量(kg)5.8電圧(V)200消費電力(W)<弱>【50Hz】15/【60Hz】17、<強>【50Hz】2000/【60Hz】2050電源単相騒音値(dB)<弱>33、<強>【50Hz】48/【60Hz】49ダクト径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×487.80×372風量(m3/h)<弱>【50Hz】100/【60Hz】105、<強>【50Hz】170/【60Hz】185
  • 天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量人感センサー付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式
    羽根径(Φmm)95質量(kg)2.2電圧(V)100消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
  • 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために風量を自動抑制する機能を備えています。換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:1部屋換気用質量(kg)1.9材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格電流(A)(強/24時間換気:弱):0.11/0.06定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(強/24時間換気:弱):5.5/2.7最大電流(A)(強/24時間換気:弱)0.21/0.125騒音値(dB)(強/24時間換気:弱):31/23最大消費電力(W)(強/24時間換気:弱)11/6.2絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター最大静圧(Pa)定風量域強/24時間換気:弱:60/50風量(m3/h)(強/24時間換気弱):100/70有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):100/70、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):100/70耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)115
  • トイレ用換気扇 家庭用中間取付 三菱電機

    トイレ用換気扇 家庭用中間取付

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
    付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16電源電圧(V)100温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
  • 電力量計 三菱電機

    電力量計

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)