44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業務用から家庭園芸までいろいろな用途に使えます。ノズルキャップを回すことで霧の出方を自由に変更できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ 動画あり
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル) 区分A形 pH値4.5 吸湿率(相対湿度50%)24.2 吸湿度(%)30 寸法(mm)80×195 質量(g)500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 材質ノズル:PP、ボトル:PE 容量(mL)500 高さ(mm)220 目盛なし ボトル径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1本
299 税込329
当日出荷

足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,900 税込8,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指消毒剤用ボトルスタンド 強化ダンボール製 モノタロウ 動画あり
ミルクボード製(牛乳パックなどの食品パックを再生した白色強化ダンボール) 強化ダンボール製で丈夫で軽くて持ち運びに便利。 ダンボール製なので使用後はリサイクルできます。
用途消毒剤用ボトルスタンドとして 材質強化ダンボール 質量(kg)0.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×1095×200 適合サイズ20~30cm(ボトル高さ)、Φ90mm丸ボトル、一辺80mm角ボトル 耐荷重(kg)1 取扱説明書(1.3MB)
1台
特価
319 税込351
当日出荷

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ モノタロウ 動画あり
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)500 適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm)220 目盛100mL単位 ボトル径(Φmm)100 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤色、緑色 セット内容赤1個、緑1個 材質(本体)PP 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274 使用流体 材質(パイプ)PE 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
149 税込164
当日出荷

オートスプレー 有機溶剤用 加圧式 モノタロウ 動画あり
有機溶剤系が噴霧できる、蓄圧式噴霧器なので楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL)1000 適合パーツクリーナー、潤滑油、作動油 材質特殊ポリエチレン(ボトル)、VITON(パッキン) 全高(mm)260 ノズル長(mm)68 ボトル径(Φmm)110 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合シンナー、トルエン、アセトン、苛性ソーダ、酢酸、エチルエステル、硝酸、エチレングリコール、アルコール類、塩酸、硫酸、酸性の液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

振り子式スプレー 透明 モノタロウ 動画あり
横向きでも、上向きでも最後まで残さずスプレーできます。振り子ホースで自由自在。霧の拡がりが自由に調節できます。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×85×200 材質(内容器)PET樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色 内容量(L)2 希釈倍率20~25倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

振り子式スプレー モノタロウ 動画あり
振り子式のチューブを採用しておりますので横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーが出来ます。ノズルキャップを廻す事で霧の出方を自由に変更できます。通常の霧状だけではなく、ジェットや直射など用途に合わせてお選びください。
用途掃除・園芸・消毒・調理など色々な用途にお使い頂けます。 容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン 1目盛(mL)50 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)95×95×195
1個
399 税込439
当日出荷

塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g)約4/粒 種類 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200 製品質量(g)750 原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
1,998 税込2,158
当日出荷

油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃)-20~45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートスプレー 電池式 モノタロウ 動画あり
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布 容量(mL)1000 グリーン 材質PP+PE+ABS 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280 使用流体 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約90分(連続使用) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.3MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品- 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)1 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
769 税込846
当日出荷

ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用 黄色 容量(mL)200 高さ(mm)153 質量(g)50 ノズル長(mm)86 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
199 税込219
当日出荷

扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500mLペットボトルを入れることができます。 片手でも簡単に出し入れできます。 ボルト2本付属しているので、ペットボトル取付用のダボ穴が開いているタイプのロードバイクなどには本セットのみで取り付けが可能です。
用途自転車専用のペットボトルホルダー 材質アルミニウム合金 ブラック 質量(g)100 線径(mm)6.2
1個
499 税込549
当日出荷

ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入 モノタロウ 動画あり
除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分水、エタノール等 寸法(mm)123×180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 効果除菌
1個(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1袋(1.2kg)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ RoHS指令対応証明書(0.2MB) 配合成分アロエエキス 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1.2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 質量(kg)約2.3 容量(L)2 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 pH値6 導電率2.0μS/cm以下 コック 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
399 税込439
当日出荷

濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル 成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分 使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈 pH13.0以上(原液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプボトル
1本(1kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB) pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れ洗剤 泡スプレータイプ モノタロウ 動画あり
水酸化ナトリウムと界面活性剤を配合した強力タイプの油汚れ洗剤になります ノズルを回転させることにより広角モードにすると泡タイプになり泡が付着することで垂れにくく汚れに付着する時間が長いので汚れを落としやすくなります。挟角に切り替えすることでミストタイプに吹き分ける事ができるので広範囲に付着するので洗浄の効率を高めます。使用する場面により使い分けてください。 ストッパーモードにすることで輸送時や転倒時に液漏れを防ぐ事が出来ます。 工場の設備や厨房のキッチンなどの油汚れの除去に適しています。
用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし 成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、溶剤、水、その他成分 液色 pH13以上 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプスプレーボトル
1本(400mL)
399 税込439
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウ 動画あり
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用) 付属品専用コック 成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水 使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色透明 内容量(L)17.7 容器バックインボックス 希釈倍率約30~100倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ 動画あり
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。 セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース 寸法(mm)115×55×107 測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0 本体質量(g)260 試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など 材質PP 寸法(mm)45×45×100 イエロー 質量(g)約10 口径(Φmm)約22
1個
169 税込186
当日出荷

蓋を開ければそのままガラスに撥水剤の塗りこみ可能。 片手で握りやすい形状。 効果は3か月以上持続(※使用環境により期間は前後します。)
用途自動車フロントガラスの撥水コーティング タイプ塗り込みタイプ 液性酸性 施工可能台数約1台 形式ボトルタイプ 成分イソプロピルアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、シリコーン化合物 使用方法1. 使用前に、ガラスをきれいにしてください。2.中蓋部分を握り、反時計回りに外蓋をひねり、蓋を開けます。3. ガラスが完全に乾燥した後、円を打つようにガラスに均一に塗り、できるだけすきまを残さないでください。4. 5分後、水にぬらした後固く絞ったタオルでガラスをきれいに拭きます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量80mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(80mL)
399 税込439
当日出荷

背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利! ペットボトルなども収納可能。 スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に 材質本体:ABS、磁石:フェライト 高さ(mm)117 質量(g)179 内径(Φmm)85 耐荷重(kg)1.2(参考値) 吸着力(N)49 外径(Φmm)90 磁石寸法(mm)80×19×10
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)