カテゴリ
- 測定用品(17)
- 安全用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(4,593)
- ホンダ(2,217)
- 三菱ふそう(2,169)
- SMC(1,204)
- BUFFALO(バッファロー)(1,091)
- 伊東電機(1,058)
- RS PRO(665)
- 三菱電機(635)
- 日本モレックス(molex)(458)
- メディアカバーマーケット(419)
- MAZDA(マツダ)(416)
- EFFORT(エホート)(362)
- EFFEX(エフェックス)(353)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(326)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(316)
- IKO(日本トムソン)(278)
- エスコ(267)
- ノーリツ(245)
- 堀内機械(232)
- ブランドをもっと見る
「ff」の検索結果

フェルトディスク フラップタイプ
(31件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
平型スリーブ 250型
(64件のレビュー)¥349税込¥3841パック(100個)当日出荷柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。材質PVC販売区分業務用
フューエル (ガソリン) フィルター バイク用
(213件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。用途バイクの交換用フューエルフィルターとして仕様ペーパー濾過仕様
ブラインドフランジ 10K ステンレス製
(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
食品用ジャンパー 男女兼用
(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481着当日出荷異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%色白混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用袖丈長袖
ヒューズリンク
(43件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無販売区分業務用
食品用パンツ 男女兼用
(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。 吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りで履き心地がいいです。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。 腰回りにはインナーが付いており、下着の透けを防止します。 総ゴム紐付きタイプ、ポケットなし、裾口フライス仕様で。異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様総ゴム+ひも付、裾スライス、腰インナー材質ポリエステル100%色白混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用
小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス
(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能オス形状-メス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メス
溶接フランジ 10K ステンレス製
¥879~税込¥967~1枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K販売区分業務用
スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用)
(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径G1/4(PF1/4)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)17.5使用温度範囲(℃)-20~80寸法TG1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズG1/4
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚当日出荷BL-FF(閉止フランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
平型端子 250型
(119件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(100個)当日出荷250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。用途電装配線作業時に。材質黄銅販売区分業務用
溶接フランジ 5K ステンレス製
(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
ダイスナット ドライブシャフト用
(19件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。用途ドライブシャフト等のネジ山修正に二面幅(mm)32厚さ(mm)13.5販売区分業務用
小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス
(3件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能オス形状-メス形状mini D-Sub15pinコネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メスコネクタ1mini D-Sub15pinコネクタ2mini D-Sub15pin
ユニバーサルクラッチ アライニングツール
(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷クラッチのセンター出しに使用するツールです。 パイロットベアリングや、メタルブッシュの無いFF車に最適。 本体はオール樹脂製で軽くて丈夫です。用途クラッチのセンター出しに材質樹脂内径(Φmm)クラッチディスクアタッチメント/3本(16~32、19.5~38、21~40)適合範囲(mm)(クラッチカバー側アタッチメントテーパー部)約Φ35~68mm販売区分業務用
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
(41件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
大画面タイマー
(56件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。質量(g)約55(乾電池含まず)電源単4乾電池1本(別売り)機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能表示形式デジタル最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76音量(dB)80カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計ミニ
¥1,498税込¥1,6481台当日出荷●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約55.5×52.7×13音量オンオフ切り替え温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(10~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式携帯ストラップ/自立置き/壁掛け/マグネット内蔵湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ
(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示付き用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に付属品取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)電源3本(単4形)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約89×126×23音量Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗変化型湿度センサ湿度測定範囲(%)10.0~90.0サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻、使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1℃(20.0~40.0℃)、±2℃(左記以外)設置方式壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)警報機能アラーム
マグネットベース
(181件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
非常信号灯
(713件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。種類非常信号灯仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
WBGT測定暑さ指数計付き温湿度計携帯タイプ
(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶表示、見やすい大文字 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、ストラップの設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能用途熱中症予防対策に付属品ストラップ、取扱説明書材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約33(電池含まない)電源1個(CR2032)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】1%RH本体寸法(mm)約50×14×75音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒表示項目暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)設置方式ハンディタイプ/壁掛け/自立置き時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40.0~80.0%RH)、±10%RH(左記以外)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(241件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。消費電流(mA)12V約150定格電圧(V)12販売区分業務用
台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 ハンドストッパー付
(25件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷赤いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適材質(車輪)天然ゴムブレーキ有無ありキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチール・PP(ブレーキハンドル)特性ストッパー付材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否不可連結可否不可
デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製
(39件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。用途荷物の計量に。ひょう量(kg)0.3~200目量(kg)0.05表示形式デジタル付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)バックライト有ひょう量単位kg
伸縮式ハンドル 洗車ブラシ・スポンジ用
(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209危険物の類別非危険物販売区分業務用
検電器
(111件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V販売区分業務用
LED警告灯 丸型 ソーラー式
(117件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。用途工事時の安全対策として。LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4販売区分業務用
マグネットベース フレキシブルタイプ
(39件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
LED警告灯 平型 ソーラー式
(78件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。用途工事時の安全対策として。耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40販売区分業務用
虫回し
(371件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに全長(mm)125質量(g)20先端径(mm)(大)約6、(小)約4販売区分業務用
ミニマグネットホルダ台
(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け吸着力(N[kgf])400[40]取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mmマグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35質量(kg)0.213材質ネオジム磁石
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用
(42件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24販売区分業務用
WBGT測定暑さ指数計付温湿度計 卓上タイプ大画面
¥5,798税込¥6,3781台当日出荷●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付) ●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能 ●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示 ●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険) ●壁掛、卓上、の設置が可能 ●電源をON/OFF切替可能 ●時計表示、カレンダー表示、曜日表示付き用途夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に材質ABS樹脂測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)質量(g)約278(※電池含まない)電源2本(単3形電池)※別売最小表示【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH本体寸法(mm)約205×30×130音量アラーム(警報音):Hi/Lo/OFFの3段階調節温度測定範囲(℃)0.0~60.0温度センサーサーミスター湿度センサー分子抵抗型湿度センサー湿度測定範囲(%)25~90サンプリングオート測定:約30秒使用環境温度(℃)0~50温度測定精度±1.0℃(20~40℃)、±2.0℃(左記以外)時計機能12/24時間表示湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±10%RH(左記以外)使用環境湿度(%)90以下(結露なきこと)
銘板 ON/OFFカラー識別 トグルスイッチ用
(41件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷ONとOFFが色で識別できるので便利。 これを使えばトグルスイッチのON/OFFの確認が簡単にできます。用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。適合12Φ用販売区分業務用
非常信号灯 懐中電灯付
(181件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。種類非常信号灯(懐中電灯付)仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
LEDチューブライト ソーラー式
(13件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(2本)当日出荷ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25色(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本点灯方法交互点滅販売区分業務用
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ
(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150