カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
    • 4サイクルオイル(3)
  • バッテリー・電装(4)
    • 分配/配線コード(4)
  • 自動車補修部品(13)
  • 整備工具・収納(7)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NGK(日本特殊陶業)(7)
  • スズキ(68,862)
  • Modes(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(88)
  • GMB(29)
  • アイシン精機(30)
  • 武蔵オイルシール工業(5)
  • スズキ機工(20)
  • POSH Faith(26)
  • RPM(9)
  • BAGSTER (バグスター)(1,321)
  • Puig (プーチ)(586)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(546)
  • SUZUKID(スズキッド)(475)
  • スズキ紙工(408)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(334)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • MAD MAX(マッドマックス)(297)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(243)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「suzuki」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3825件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(923件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8566件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(175件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1126件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(825件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
当日出荷
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
719税込791
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1135件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(76件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(113件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1031件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格 モノタロウ2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格モノタロウ(354件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
欠品中
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。ベースオイル半合成油成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(288件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウエアフィルター 二輪車用 汎用タイプモノタロウ(347件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
フューエルフィルター モノタロウフューエルフィルターモノタロウ(231件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
エギゾーストマフラーガスケット モノタロウエギゾーストマフラーガスケットモノタロウ(258件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(140件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ車速配線接続オーディオハーネスモノタロウ(64件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq取扱説明書(0.5MB)
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(50件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用モノタロウ(18件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当適合スズキ20P純正オーディオ取扱説明書(0.7MB)
クーラントファンネル エア抜き 汎用タイプ モノタロウクーラントファンネル エア抜き 汎用タイプモノタロウ(56件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1容量(L)約2外径×全長(mm)Φ170×220危険物の類別非危険物取扱説明書(5.6MB)
シートカバー 軽トラ用 運転席/助手席 セット モノタロウシートカバー 軽トラ用 運転席/助手席 セットモノタロウ(193件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
取付が簡単に行える運転席側と助手席側のシートカバーがセットになった商品です。材質は丈夫なポリエステル(PE)で、裏面にはPVC加工を施しているので防水性にも優れています。
用途軽トラック専用シートカバーセット内容座面用×2枚、背もたれ用×2枚、ヘッド用×2枚材質PE(表面防水加工)厚さ(mm)約0.4適合車種スズキ/キャリイ(H11.1~H23.7)、ダイハツ/ハイゼット(H16.12~H22.8)、ミツビシ/ミニキャブ(H12.11~H23.11)、スバル/サンバー(H17.11~H24.3)、ホンダ/アクティ(H11.5~H21.12)、マツダ/スクラム(H17.9~H23.5)、ニッサン/クリッパー(H15.9~H24.1)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
逆ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ逆ハーネス オーディオ接続用モノタロウ(72件のレビュー)
859税込945
1セット
当日出荷
純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットオイルフィルター 二輪車用 モノタロウマグネットオイルフィルター 二輪車用モノタロウ(122件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途二輪車用
コードリーダー モノタロウコードリーダーモノタロウ(115件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語関連資料Pコード表(8.2MB)
4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30モノタロウ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200密度(g/cm3)0.88流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用モノタロウ
5,598税込6,158
1巻(0.45kg)
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
純正交換用HIDバルブ  12V/24V共用 D4   車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D4 車検対応モノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。 D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。 インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。 1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウホースクリッパーツール スズキ車対応モノタロウ(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
用途ホースクリップの脱着に全長(mm)90差込角(mm)9.5(3/8)
フロントホイールナットソケット モノタロウフロントホイールナットソケットモノタロウ(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に寸法(mm)(ピン中心から中心)50質量(g)420差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ ジムニー
ラジエターリークテスター 国産車 外車 対応 モノタロウラジエターリークテスター 国産車 外車 対応モノタロウ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ラジエターを通して冷却水路にハンドポンプを使用して加圧することで、破損や冷却水の漏れを点検できます。 アタッチメントを切り替えることで、国産車全般と多くの外国車に対応できるので大変便利です。※車種によっては使用できない場合もございます。
用途破損や冷却水の漏れの点検にセット内容ハンドポンプ×1、アダプター×10、国産車用アタッチメント×4、トヨタ・ニッサン・スズキ用クリップ×1取扱説明書(60.0MB)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応モノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応
フライホイールプーラー 2way モノタロウフライホイールプーラー 2wayモノタロウ(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。M24×1.0の正ネジとM27×1.0の逆ネジの2種類対応します。
用途クラッチの分解や組付けに材質炭素鋼、クロム鋼球寸法(mm)64×27差込角(mm)9.5適合サイズM24×1.0(正ネジ)、M27×1.0(逆ネジ)適合車種M24x1.0:Honda, Iang, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, Peugeot, PGO, Suzuki, SYM, Vespa P4, YAMAHAM27x1.0:Cagiva, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, MBK, PGO, Ploaris, Suzuki, SYM, Tohatsu, YAMAHA
ソケット 6in1 モノタロウソケット 6in1モノタロウ(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時)差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)12、14、17、19、22、24
燃料ホースコネクタープライヤー モノタロウ燃料ホースコネクタープライヤーモノタロウ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)225質量(g)270最大開口(mm)110先端長(mm)120先端サイズ(mm)6.2×4.3
100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機 モノタロウ100V 専用インバータ ノンガス半自動溶接機モノタロウ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に付属品取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×165×205定格入力電圧(V)単相100定格出力電流(A)(半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80電源コード(m)2適合ワイヤ径(Φmm)0.8、0.9適合溶接棒(mm)1.4、1.6、2.0定格入力電流(A)(半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80溶接板厚(mm)鉄1~5,ステンレス0.8~1.2定格入力容量(kVA)(半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
テンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用 モノタロウテンショナーレンチ スズキ軽Sエネチャージ車専用モノタロウ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
スズキ軽自動車のSエネチャージ車専用のオートテンショナー圧縮・解放ツールです。 付属の3/8"用ソケットを使用すると3/8"ラチェットレンチなどを使用できるため大変便利です。
用途ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換の際に。セット内容本体×1、アダプタープレート大×1、アダプタープレート小×1、ロックボルト×1、3/8"レンチ用ディープソケット材質S45C適合車種スズキ軽自動車Sエネチャージ搭載車取扱説明書(4.8MB)
ソケット 4in1 モノタロウソケット 4in1モノタロウ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)17、19、22、24
ドライブシャフトブーツチェンジャー モノタロウドライブシャフトブーツチェンジャーモノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業に使用するドライブシャフトブーツチェンジャーです。 アウターの抜き取り作業は、ドライブシャフトを車輌から取り外し、ベンチバイスなどで固定した状態で使用します。
用途ドライブシャフトのアウターボードを抜き取る作業にセット内容スライドハンマー、アタッチメント:M18×1.5(スズキ車)、M19×1.5(トヨタ車)、M20×1.0(日産、ダイハツ車)、M20×1.5(日産、マツダ車)、M20×1.75、M22×1.0(日産車)、M22×1.5(日産、ホンダ、三菱、いすゞ、ダイハツ、マツダ、スバル車)、M24×1.5(日産、ホンダ車)、M26×1.5(ホンダ車)、M30×1.5、5/8×18(ミニ)、7/8×14(ミニ)全長(mm)400(スライドハンマー)質量(g)2400(スライドハンマー)ストローク量(mm)100シャフト寸法(mm)(ネジ)9/16-12