カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品]
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: REX(レックス)[自動車用品]のすべての商品
特価
![スタンド付三つ葉ライト REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84059108-241016-02.jpg)
スタンド付三つ葉ライト
REX(レックス)[自動車用品]¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。 屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。 3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。 底面には強力なマグネット付 高さが調節できるスタンド付仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグバッテリー容量(mAh)4000アズワン品番67-8042-37![ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター
REX(レックス)[自動車用品]¥53,600税込¥58,9601セット3日以内出荷用途プロペラシャフトのユニバーサルジョイント部を分解・組付け。するための汎用工具です。![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアーバキューム&ブロワガンキット
REX(レックス)[自動車用品]¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷コンプレッサーの圧縮空気を利用して、吸い込みや吹き飛ばしの作業ができる清掃用のエアツールセットです。用途自動車の車内、作業場、工場内の清掃に危険物の類別非危険物![配線インストーラー730mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
配線インストーラー730mm
REX(レックス)[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール![配線インストーラー2本セット(730mm・1500mm) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
配線インストーラー2本セット(730mm・1500mm)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,398税込¥3,7381セット(2種類)3日以内出荷適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール![配線インストーラー1500mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
配線インストーラー1500mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷適度な硬さで滑りよく、奥まった場所でも配線が通しやすい。先端の金具は、配線を固定しやすい形状、保護キャップ付き。用途奥まった狭い場所に配線を通したい時に使用する便利なツール![ワイヤーハーネステストプローブ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーハーネステストプローブ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ワイヤーハーネスなどからテスト用電圧などを取り出せます。ワイヤーハーネスのビニール被膜に針で小さな穴を開けるのでテスト後、絶縁処理をする必要性がありません。用途導通や誤配線の検査に![ターミナルリリースツールセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリリースツールセット
REX(レックス)[自動車用品]¥3,898税込¥4,2881セット(2種類)3日以内出荷ターミナルリリースツールセットです。4ピン・6ピンなどのカプラーから端子を引き抜く工具です。用途ターミナル外しに![ターミナルリムーバーセット 12個入 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリムーバーセット 12個入
REX(レックス)[自動車用品]¥7,998税込¥8,7981セット(12種類)3日以内出荷国産・外車のカプラ端子抜きに最適!細かい作業をスムーズにお手伝い!用途ターミナル外しに![ターミナルリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ターミナルリムーバー
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷カプラのロックボタンを押して簡単にターミナルを取り外すことができます。コンパクトで限られたスペースでも使用可能用途ターミナル外しに![コネクターリムーバー11本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コネクターリムーバー11本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,798税込¥1,9781セット(11種類)3日以内出荷あらゆる脱着が大変なコネクターをスムーズにできるリムーバーキットです。用途ターミナル外しに![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
クイックコネクタプライヤー
REX(レックス)[自動車用品]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷自動車やバイクのクイックコネクターを安全に取り外すことができます。用途燃料ホース(フューエルライン)の脱着に![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コッターピンセット
REX(レックス)[自動車用品]¥2,980税込¥3,2781セット(6種類)3日以内出荷高い耐食性や耐熱性に優れています。用途ボルト・ナットやシャフトの穴など、パーツの脱落・抜け防止に![万能ストリッピングツールキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
万能ストリッピングツールキット
REX(レックス)[自動車用品]¥69,980税込¥76,9781セット5日以内出荷「塗装面を傷つけずに、付着物だけを綺麗に取り除く」ことに特化しています用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!![ワイヤーブラシ細目23mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ細目23mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ細目、先端ストレート用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23![ワイヤーブラシ細目11mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ細目11mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ細目、先端ストレート用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×11![ワイヤーブラシ粗目11mm REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーブラシ粗目11mm
REX(レックス)[自動車用品]¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×11![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーストリッパー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷電線やケーブルの被覆をキレイに剥ぎ取り、中の銅線(芯線)を露出させるための工具です。用途ワイヤーの切断に![ミニダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ミニダイグラインダー
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに![ミニオービタルサンダー2インチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ミニオービタルサンダー2インチ
REX(レックス)[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷パーツ補修の仕上げに最適です。削り跡を極力残したくない精密な仕上げ作業が得意です。用途バリ取り、表面仕上げ等に![ダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ダイグラインダー
REX(レックス)[自動車用品]¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに![グラインダーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
グラインダーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥13,980税込¥15,3781セット5日以内出荷金属のバリ取りから本格的な切削・彫金・金型修正まで活躍します。用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアー・スポットドリル
REX(レックス)[自動車用品]¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷鋼板同士を接合している「スポット溶接」の箇所だけをキレイに削り取り、鉄板を一枚ずつ剥がすために特化したエアー工具です。用途スポット剥がし作業用![エアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアーハンマーキット
REX(レックス)[自動車用品]¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷叩く、切る、剥がすといった作業を人間の何倍ものパワーとスピードでこなすことができます。用途自動車の整備・板金・足回り![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
インパクトエアーハンマーキット
REX(レックス)[自動車用品]¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷往復運動をするエアーハンマーの打撃力を利用して、固着したねじを緩める方向へ特化した特殊な工具です。用途固着したネジ・ボルトの取り外し![アングルダイグラインダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
アングルダイグラインダー
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷サイレンサー付き後部排気で、作業中に切り粉が飛び散らず、かつ作動音が静かな構造になっています。用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに![SM-6542K専用砥石#60 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SM-6542K専用砥石#60 5枚入り
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281セット(5枚)5日以内出荷SM-6542専用砥石用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに色ブラック入数(枚)砥石#60×5![SM-6542K専用砥石#120 5枚入り REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
SM-6542K専用砥石#120 5枚入り
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281セット(5枚)5日以内出荷SM-6542専用砥石用途金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに色ブラック入数(枚)砥石#120×5![替えベースパッド3インチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
替えベースパッド3インチ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ベルクロタイプ(マジック貼付)。適合:R×-6003V-2。 R×-6003V-3。 R×-6004用途バリ取り、表面仕上げ等に![替えベースパッド2インチ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
替えベースパッド2インチ
REX(レックス)[自動車用品]¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ベルクロタイプ(マジック貼付)。適合:R×-6003V-2。 R×-6003V-3。 R×-6004用途バリ取り、表面仕上げ等に![コイルホースセット5mワンタッチカプラ付 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コイルホースセット5mワンタッチカプラ付
REX(レックス)[自動車用品]¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷軽くワンタッチで接続可能、ケガやトラブルを防ぐことができます。用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給色ブルー寸法(5×8)Φ×5m常用使用圧力(MPa)0.7![燃料パイプセパレーター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
燃料パイプセパレーター
REX(レックス)[自動車用品]¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷車体に固定しているプラスチック製のクリップ(クランプ)から、パイプを傷つけずに安全にパチッと外すための工具です。用途燃料パイプと固定部を外すときに!材質ナイロン66幅(mm)22全長(mm)63色ブルー深さ(mm)差込口:14外径(Φ)差込口:8.8危険物の類別非危険物




![スタンド付三つ葉ライト REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84059108-241016-02.jpg)
![ユニバーサルジョイントリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)