カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

PA0708 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ3/4-16UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,764~税込¥6,340~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)27材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズ3/4-16UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)19質量(g/m)380推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0706 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ9/16-18UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,426~税込¥4,869~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19めねじサイズ9/16-18UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0704 (両端金具F2) (ユニファイ) 油圧ホース パスカラートシリーズ (ネジサイズ7/16-20UNF)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,899~税込¥4,289~1本3日以内出荷用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19材質(ホース)【内管・外被】耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17めねじサイズ7/16-20UNF流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥539税込¥5931個翌々日出荷連結ソケット。コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。同径タイプ用途プッシュマスター専用構造品材質ポリブテン寸法L(mm)57.3内径(Φmm)12.8外径(Φmm)17
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷コネクター継手用保温材(エルボ用)材質架橋ポリエチレンフォーム寸法X(mm)93寸法Z(mm)36寸法Y(mm)188熱伝導率(W/mk)~0.043適合コネクタNCE25J保温材厚(mm)10
樹脂管
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷5mパックセット内容保温材付ホース 5m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
油圧ホース 10.5MPa KA06 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ3/8) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,270~税込¥3,597~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22PTT1:R3/8ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19めねじサイズG3/8流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)ホース:140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,946~税込¥4,341~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):27最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27PTT1:R1/2ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズG1/2流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)ホース:190推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 14.5MPa KA04 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,953~税込¥3,248~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):19最高使用圧力(MPa)14.5最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)19PTT1:R1/4ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17めねじサイズG1/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)58補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)11.7質量(g/m)ホース:90推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 14.5MPa KA04 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,420~税込¥2,662~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)14.5最小曲げ半径(mm)45ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)58補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)11.7質量(g/m)ホース:90ねじサイズR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 19.5MPa KA02 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,880~税込¥3,168~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):14最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14PTT1:R1/8ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14めねじサイズG1/8流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)ホース:50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 19.5MPa KA02 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/8) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,880~税込¥3,168~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):14最高使用圧力(MPa)19.5最小曲げ半径(mm)12寸法X(mm)14PTT1:R1/8ホース内径(Φmm)3.2寸法Y(mm)14めねじサイズG1/8流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)78補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)7.9質量(g/m)ホース:50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具C)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,588~税込¥6,147~1本6日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)5最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)36めねじサイズG3/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)20.5補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)26.3質量(g/m)ホース:280推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,588~税込¥6,147~1本6日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)5最小曲げ半径(mm)230ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)20.5補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)26.3質量(g/m)ホース:280ねじサイズR3/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 14.5MPa KA04 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ1/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,953~税込¥3,248~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):19最高使用圧力(MPa)14.5最小曲げ半径(mm)45寸法X(mm)19PTT1:R1/4ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17めねじサイズG1/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)58補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)11.7質量(g/m)ホース:90推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,455~税込¥8,201~1本6日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):36最高使用圧力(MPa)5最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)41PTT1:R3/4ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)36めねじサイズG3/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)20.5補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)26.3質量(g/m)ホース:280推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,946~税込¥4,341~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):27最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27PTT1:R1/2ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22めねじサイズG1/2流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)ホース:190推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具C+アダプタ付)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,455~税込¥8,201~1本6日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):36最高使用圧力(MPa)5最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)41PTT1:R3/4ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)36めねじサイズG3/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)20.5補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)26.3質量(g/m)ホース:280推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 10.5MPa KA06 【樹脂ホース】 (両端金具F+アダプタ付)(ネジサイズ3/8) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,270~税込¥3,597~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用六角対辺(mm)X(HEX):22最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22PTT1:R3/8ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19めねじサイズG3/8流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)ホース:140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70PFT2:G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 10.5MPa KA08 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ1/2) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,280~税込¥3,608~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)ホース:190ねじサイズR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 10.5MPa KA06 【樹脂ホース】 (両端金具R)(ネジサイズ3/8) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,637~税込¥2,901~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)ホース:140ねじサイズR3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 5.0MPa KA12 【樹脂ホース】 (両端金具F)(ネジサイズ3/4) パステージラインシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,588~税込¥6,147~1本6日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用最高使用圧力(MPa)5最小曲げ半径(mm)230寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)36めねじサイズG3/4流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:ポリウレタン適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)20.5補強層ホース:1Pホース外径(Φmm)26.3質量(g/m)ホース:280推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:ナイロン12
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,553~税込¥2,808~1本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水最小破壊圧力(MPa)4.5推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具F+アダプタ付) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,553~税込¥2,808~1本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホース 1.5MPa 低圧用ゴムホース OKE (両端金具C) 鉱物性作動油・水グリーコール・水
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,959~税込¥2,155~1本翌日出荷から5日以内出荷・内外面とも特殊合成ゴムを使用し、耐油性・耐候性・耐摩擦性があります。・軽量の為、取扱いが簡単です。用途油圧配管用材質(ホース)内管:耐油性合成ゴム 、 外被:耐候性合成ゴム流体温度(℃)油:-40~+100 、 水グリコール:-40~+60 、 水:0~+60適合流体鉱物性作動油 、 水グリコール 、 水推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
防災サイクル アシスタS STD(スタンダード)27型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2026年モデル 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷通勤・通学にぴったり!スタイリッシュなシティモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らない、ノンパンクチューブT-coreを装着した防災対応仕様。用途防災用、構内移動用、巡回用、日常用等仕様前照灯:シングルパワーバッテリーランプ寸法(mm)(全長×全幅×サドル地上高さ)1880×580×795~930質量(kg)24..4バッテリーリチウムイオンバッテリーC201充電時間約2時間30分バッテリー容量(Ah)8.9タイヤサイズ27×1-3/8WO適応身長(cm)乗車可能最低:148~錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応)走行距離(km)一充電(目安):オートエコモードプラス 54/標準モード 41/強モード 34バッテリー容量(Wh)226変速内装3段シマノグリップシフト
油圧ホース KA06 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)【ホース】140ねじサイズ【メス】G3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
油圧ホース KA08 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量用途油圧、高圧配管用材質【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)105寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42補強層【ホース】1Pホース外径(Φmm)19.6質量(g/m)【ホース】190ねじサイズ【メス】G1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
防災サイクル 26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ ノンパンク仕様 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥74,980税込¥82,4781台11日以内出荷アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。用途構内移動用、防災用、通勤通学等材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド幅(mm)550ブレーキ【リヤ】フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1840質量(kg)18.8点灯形ワイドコンパクト点灯虫変速機内装3段シマノグリップシフトスタンドアルミ両立スタンドタイヤサイズ26×1-3/8WO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)適応身長(cm)139~錠前BSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18)地上高さ(mm)735~880
防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥70,980税込¥78,0781台11日以内出荷またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。用途構内移動用、防災用、日常用等材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド幅(mm)545ブレーキ【リヤ】フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1570質量(kg)16.9点灯形ワイドコンパクト点灯虫変速機なし(シングルギア)スタンドアルミ両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)適応身長(cm)125~錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18)地上高さ(mm)650~775
アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。用途お買い物、お仕事、通勤通学等その他【ギアクランク】アルミ 33T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】シングル、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1685質量(kg)15.4全幅(mm)545フレームアルミフレーム駆動形式ステンガードチェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップランプフロントスタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】3.67タイヤサイズフロント・リヤ:20×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)125~錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)68 ~79.5
アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・シングル)【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥55,980税込¥61,5781台10日以内出荷またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。用途お買い物、お仕事、通勤通学等その他【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】シングル、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1685質量(kg)15.5全幅(mm)545フレームアルミフレーム駆動形式ステンガードチェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップランプフロントスタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】3.82タイヤサイズフロント・リヤ:22×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)68 ~79.5錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)68 ~79.5
アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・3段)【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥59,980税込¥65,9781台10日以内出荷またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。用途お買い物、お仕事、通勤通学等材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1685質量(kg)16.1全幅(mm)545フレームアルミフレーム駆動形式ステンガードチェーンハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ変速機内装3段シマノピアノタッチランプフロントスタンドアルミ両立スタンド移動距離(m)【ペダル1回転】1速:2.80 / 2速:3.82 / 3速:5.21タイヤサイズフロント・リヤ:22×1.75HE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)材質(ペダル)樹脂適応身長(cm)130~錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)地上高さ(cm)68 ~79.5
ALENZA LX200
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷静けさと、なめらかさと、心地よさと・・・ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤです。1. 上質なドライビング体験の提供。構造・形状の最適化と新パタンにより、乗り心地・運動性能・静粛性を高次元に向上させ、プレミアムSUVにふさわしい。「静かでなめらかな走り」を提供します。「LX-tech Comfort設計」を適用することで、従来品「ALENZA LX100」の強みである走行中の小さな振動の吸収をさらに。向上させた上で、凹凸のある路面を乗り越える際の大きな衝撃も吸収し、より上質な乗り心地を実現します。また、コーナリング時の車両の揺れを少なくし、プレミアムSUVの運動性能に求められるハンドリング性能と、ふらつきに。くさを高次元で両立します。加えて、振動入力を抑えることで、荒れたアスファルト舗装路でのロードノイズを従来品対比16%低減しています。プレミアムSUVに加え、大型の輸入車をはじめとするプレミアム車両にも上質なドライビング体験を提供します。2. 雨天時も、より安全で安心感のある走行性能の提供。「アクアパウダー」とウェット向上剤を採用した「LX Aqua Techゴム」により、ウェット性能を大幅に向上させ、雨の日の。運転時に、より安全で安心感のあるハンドリング・ブレーキ性能を実現します。ウェットブレーキ制動距離は、従来品対比15%短縮、ウェットグリップ性能は全サイズaグレードを達成しています。3. サステナビリティへの貢献。ゴムの配合技術の進化、軽量化と接地形状の最適化により、転がり抵抗は従来品対比18%低減しています。加えて、軽量化による省資源化、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式によって再生資源や再生可能資源を原材料の。一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。4. SUVの足元を際立たせるプレミアムサイドデザイン。サイドの文字・デザインをより黒く際立たせる微細加工技術「LUXBLACK」を広範囲に適用することで、「ALENZA」ブランド。ロゴをプレミアムな美しさと鮮やかなコントラストで表現します。用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合
POTENZA RE-71RZ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷ストリート最速を追求!。速さへのこだわりを、次のステージへ進化させたリアルスポーツPOTENZA。路面を掴み、心を解き放つ。異次元の「オン・ザ・レール感」。ドライバーの感性を刺激するレスポンスと、ねばり強いグリップ力が、コーナーを意のままに描き切る快感へ誘う。1.2%の最速ラップタイム短縮。1.2%の最速ラップ短縮が証明する、ストリートラジアル史上最速への飽くなき追求。勝つためのドライグリップが、あなたとクルマの限界を引き上げる。速さと耐久性、高次元の両立へ。ハイグリップでありながら、サーキット摩耗ライフを向上。サーキットアタックを繰り返す情熱に応える、タフなパフォーマンスをあなたへ。用途タイヤ・足回り本数1本
POTENZA Adrenalin RE-005
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980~税込¥19,778~1本8日以内出荷幅広い車種に対応。走る歓びをもっと身近に感じられる、カジュアルスポーツPOTENZA。意のままに操る、。カジュアルスポーツPOTENZA。コーナリング走行時の横力に対しても接地圧を適正化。シャープな初期応答によりクルマとの一体感を高め、日常のドライブシーンであなたの感性を解き放つ。雨の日も、スポーツを諦めない。Adrenalin RE005専用コンパウンドと高い排水性で、濡れた路面でも確かなグリップ力を発揮。天候を問わず、走りを楽しむあなたの相棒。走る歓びと、環境性能を両立。新世代のカジュアルスポーツ。走りを妥協せず、日常のドライブシーンを彩る。用途タイヤ・足回り本数1本
FINESSA HB01
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷から8日以内出荷新品時から摩耗時まで雨の日でもしっかり止まる・曲がる、ゆるがない安心感。FINESSAなら、タイヤがすり減っても雨の日のあらゆるシーンでしっかり ”止まる・曲がる” を実現。家族を乗せるから、FINESSAでゆるがない安心感を。1.安全性能。雨の日でも高いグリップ性能を発揮。『スプラッシュラグ』。ラグ溝の溝幅を接地端に向けて広くすることで、排水性が向上。排水性を上げたことで濡れた路面でのブレーキやコーナリングがより安全に。『スクエアグルーヴ』。主溝の断面の角度をより直角に近づけることで、すり減った後でも高い排水性を維持。摩耗後も高いウェット性能が続くので、雨の日の安心感が長持ち。2.快適性能。より静かで快適な車内空間を実現。『スリットサイレンサー』。主溝とラグ溝をつなぐことでパタンノイズを低減。車内が静かになり 後部座席との会話もスムーズに。3.基本性能。『新技術搭載によりさらに性能が向上』。3D-M字サイプII。サイプの断面途中を3次元のM字型の切れ込みに加工。接地圧がより均一になることで、高いブレーキ性能や耐摩耗性を実現。用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合