カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(416)
- FA担当者のオススメ新商品(220)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(5)
- 未来工業(181)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(155)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- エスコ(73)
- 島田電機(48)
- TDK(45)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- OSG(オーエスジー)(29)
- 岩崎電気(27)
- 七星科学研究所(22)
- ネグロス電工(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- Canon(19)
- 三桂製作所(19)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- 古河電工(古河電気工業)(17)
- アズワン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「pf 28」の検索結果

PF0708 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥85,466税込¥94,0131本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥85,466税込¥94,0131本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥85,132税込¥93,6451本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥96,943税込¥106,6371本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥93,229税込¥102,5521本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥86,580税込¥95,2381本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥101,029税込¥111,1321本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,376~税込¥3,714~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥101,029税込¥111,1321本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,710~税込¥4,081~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,710~税込¥4,081~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:18.5
PF0706 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,018~税込¥3,320~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wねじ径RR3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:15.7
PF0706 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,240~税込¥3,564~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:15.7
PF0706 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,240~税込¥3,564~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:15.7
PF0704 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,580~税込¥2,838~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:11.7
PF0704 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,692~税込¥2,961~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:11.7
PF0704 (両端金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,692~税込¥2,961~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:11.7
PF0708 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥96,943税込¥106,6371本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,188~税込¥16,707~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,188~税込¥16,707~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:18.5
PF0706 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,040~税込¥12,144~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:15.7
PF0708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥86,580税込¥95,2381本4日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さ(mm)50000質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:18.5
PF0708 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,473~税込¥12,620~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:18.5
PF0706 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,849~税込¥9,734~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wねじ径RR3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:15.7
PF0706 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,040~税込¥12,144~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:15.7
PF0704 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,083~税込¥11,091~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.7
PF0706 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,169~税込¥4,586~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:15.7
PF0708 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,825~税込¥5,308~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:18.5
PF0704 (両端金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,435~税込¥3,779~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.7
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,273~税込¥21,200~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:18.5
PF0706 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,012~税込¥15,413~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:15.7
PF0704 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,683~税込¥13,951~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.7
PF0704 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,520~税込¥8,272~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.7
PF0704 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,083~税込¥11,091~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.7
PF0708 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,825~税込¥5,308~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:18.5
PF0706 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,169~税込¥4,586~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:15.7
PF0704 (両端金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,435~税込¥3,779~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.7
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,273~税込¥21,200~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):320最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:18.5
PF0706 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,012~税込¥15,413~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):220最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:15.7
PF0704 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,683~税込¥13,951~1本6日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):140最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:11.7