キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個
主な適合車種モンキー系エンジン用
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA
長さ(mm)約100
穴径(Φmm)約10
軽量でコンパクトな小型バッテリー。
MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。
メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
定格電力(W)10
色オレンジ
口金BA15S
1セット(3個)
¥459
税込¥505
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
色バルブ:クリア
規格12V35/35W
適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
関連資料パーツリスト
1台使用個数1
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズ
セット内容オスメス(各カバー付)×5
寸法(Φmm)3.5
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法M6×32
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込
仕様ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番332-4907
ストローク(mm)79
全長(mm)330
質量(kg)5.9
打撃数(min-1[回/分])2400
シャンク丸
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)0.5
エアーインレット(インチ)3/8
ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。
使用空気圧力(MPa)0.59
ホース取付口Rc3/8
排気方向後方
電圧(V)12
定格電力(W)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。
仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)6
ピストン径(Φmm)Φ20
スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
タイプレーシング
メーカーホンダ
厚さ(mm)(折り畳み時)100
寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180
質量(kg)3
外寸(mm)(コンテナ)525×365×340
内寸(mm)(コンテナ)485×332×310
静荷重(kg)20
最大積載段数5
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
定格電力(W)15
色オレンジ
口金BA15S
1セット(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。
TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
色ブラック
コード長さ(mm)500
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス
寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
厚さ(mm)(折り畳み時)90
寸法(mm)中窓(長辺)220×146/中窓(短辺)165×146
質量(kg)1.5
外寸(mm)(コンテナ)357×255×284
内寸(mm)(コンテナ)322×225×255
静荷重(kg)20
最大積載段数5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ