二重構造で耐油性に優れています。
材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)
長さ(m)1
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
材質比重の重い真鍮製
一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない
ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用
タイプタッカー止め式
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
こんなお得な商品も!
ウインカーリレー 6V
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
汎用性の高いベーン式を採用!
50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
仕様乾式
チェンジペダルに取り付けるゴム製ラバー。
純正製品と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
種別メーターケーブル
NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
転倒などで損傷しやすく安全面で欠かせないパーツです。
二次カットにより、鏡の歪みがなく、鮮明度が高いミラーです。
シート補修用のスポンジです。
寸法(mm)250×400×45
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番スズキ13291-29900、カワサキ92022-1003
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
種別スロットルケーブル
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85
UL規格94V-2 No.E97527認定
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ