絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- モノタロウ(5,929)
- ホンダ(548,409)
- MAZDA(マツダ)(216,707)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,197)
- ミツビシ(138,128)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,793)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,407)
- スズキ(68,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,848)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: コンバム(旧:妙徳)のすべての商品

真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド PLG-20-SM
コンバム(旧:妙徳)¥819税込¥9011個13日以内出荷新素材で金属検出機に反応!。・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。・X線検査装置でも検出しやすさが向上。食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適。・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。様々な形状のパッドシリーズに適応可能。・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。
真空パッド SM 金属検出器用吸着パッド
コンバム(旧:妙徳)¥729~税込¥802~1個8日以内出荷から13日以内出荷新素材で金属検出機に反応!。・シリコーンゴム材料に金属成分を配合した素材で、パッドゴムの破片/落下による混入があった場合、金属検出機に反応します。・X線検査装置でも検出しやすさが向上。食品業界関連や医療業界関連での異物混入リスクの回避に最適。・使用材質はFDA適合、食品衛生法試験クリア。・FDA:21CFR §177.2600規定の「繰り返し使用を目的とするゴム製品」に適合。・食品衛生法:食品衛生法第10条第1項の規定に基づく、食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装のD器具若しくは容器包装またはこれらの原材料の材質別規格の3の(1)ゴム製の器具(ほ乳器具を除く。)又は容器包装の試験方法。様々な形状のパッドシリーズに適応可能。・標準平形、二段じゃばら、三段じゃばら、多段じゃばら、薄形等に適応。・対応シリーズ:PB、PC、PF、PJ、PL、PNの各シリーズ、Φ50mm以下。
真空パッド PN 薄形パッド パッド単体 PNG
コンバム(旧:妙徳)¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷・リップ部が薄いタイプの薄形パッド。・紙、ビニール等、表面が滑らかで変形しやすいワークに最適!
真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 固定金具付 PK2L-□-M・PK2L-□-G2F
コンバム(旧:妙徳)¥6,398~税込¥7,038~1個13日以内出荷耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応
真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L PK2L-60X20-T
コンバム(旧:妙徳)¥2,698税込¥2,9681個13日以内出荷耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応
真空パッド PK2L 高耐久性パッド・楕円形 パッド単体 PK2L
コンバム(旧:妙徳)¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・表面油膜付き鋼板、その他ワークにも横滑りせず搬送可能!。吸着面積確保困難な細長いワーク(フレーム・管材など)に対応
真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B
コンバム(旧:妙徳)¥2,898~税込¥3,188~1個13日以内出荷じゃばらタイプで凸面追従性をさらにアップ!。・多様な形状のワークを吸着します。耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・パッド内面の溝で表面油膜付き鋼板やその他ワークにも横滑りせずに搬送可能!。異物混入防止フィルタの選択可能。ティーチングマークを付けました!。・吸着の高さ位置ティーチング用に目安となるマーク
真空パッド PK2 高耐久性パッド・平形タイプ パッド単体 PK2
コンバム(旧:妙徳)¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷から13日以内出荷耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。凸曲面追従性を有したリップ形状で多様なワーク形状に対応。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。PKMG(NBR)シリーズと比較し約40%軽量化。・従来タイプPKMGシリーズとの取付互換性あり。・パッド取付部補強用の芯金不使用のため、分別廃棄不要。環境にも優しい!
真空パッド PJ 2段じゃばらパッド 跡付き防止用コア(PJG用コア)
コンバム(旧:妙徳)¥2,998税込¥3,2981個32日以内出荷・PJGパッドに取り付けて使用する専用アタッチメントでゴム製パッドのワークへの張付き、跡付きを防止!
真空パッド PJ 2段じゃばらパッド バッファ式金具付 NAPJTS・NAPJYS NAPJTS-6-6-NE-O
コンバム(旧:妙徳)¥3,998税込¥4,3981個17日以内出荷・リップ部が薄いタイプの2段じゃばらパッドなので、スプリング式のバッファ機能を取付けるスペースがない場合、吸着面が斜めのワーク、球体ワークに最適!
真空パッド PFO 油溝付パッド パッド単体 PFOG
コンバム(旧:妙徳)¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から8日以内出荷・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-40-15-N
コンバム(旧:妙徳)¥5,198税込¥5,7181個17日以内出荷・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-20-6-N
コンバム(旧:妙徳)¥4,598税込¥5,0581個17日以内出荷・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式回り止め金具付 NAPFOTH・NAPFOYH NAPFOTH-20-30-N
コンバム(旧:妙徳)¥5,198税込¥5,7181個17日以内出荷・油溝付の平形タイプパッド。・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
真空パッド PF 平形パッド パッド単体 PFG PFG-1.5A-SE
コンバム(旧:妙徳)¥639税込¥7031個8日以内出荷・ベーシックタイプの平形パッドは、表面が滑らかで変形のないワークに最適!
真空パッド PDC リングパッド 固定式金具付 PCDM・PCDF・PCDJM・PCDJF
コンバム(旧:妙徳)¥8,598~税込¥9,458~1個17日以内出荷・吸着面の形状がリングの溝形状なので、CDやDVDのようなリング状のワークに最適!
真空パッド PBO 2段じゃばら油溝付パッド パッド単体 PBOG
コンバム(旧:妙徳)¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷から17日以内出荷・油溝付の2段じゃばらパッド。・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合に最適!
真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK
コンバム(旧:妙徳)¥21,980~税込¥24,178~1個17日以内出荷・リップ部が厚い2段のじゃばら構造。・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合、吸着面が傾斜したワークに最適!
圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10
コンバム(旧:妙徳)¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。UP・DOWNキーで簡単操作。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。省配線。PLCへの入出力の配線は、5芯ケーブル 1 本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。用途型式 MPS-10 適用流体 空気、非腐食性ガス 検出部構造 シリコンダイアフラム 設定圧力範囲(kPa) -101~500(連成圧) 保証耐圧力(MPa) 0.8 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%) 35~85 RH(結露しないこと) 電源電圧(V) DC24、リップル(Vp-p) 5%以下 消費電流(mA) 50以下(電磁弁駆動電流含まず) スイッチ出力 NPNまたはPNPオープンコレクタ1点出力 最大負荷電流(mA) max.125 アナログ出力 DC1-5(+0.1) F.S直線性1.0%F
圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MVS-202 MVS-202-E-C
コンバム(旧:妙徳)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。省配線。・PLCへの入出力の配線は、4芯ケーブル1本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。・装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。警告機能の充実。・真空/破壊到達時間を監視し、警告表示(点滅)します。・着到達時間オーバー、破壊到達時間オーバー、ピーク圧低下。・マニホールドタイプでも、どこか不具合か一目で分かります。・警告時間の設定は、0(OFF)~9.99秒まで設定できます。・警告表示はどれかのキーを押されるまで保持されます。・シーケンサ等で、吸着/破壊確認出力(OUT1)が出ない時アラートにしてください。
圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF
コンバム(旧:妙徳)¥9,198税込¥10,1181個16日以内出荷小型で高精度な真空専用の圧力センサ!。2msecの高速応答 を実現しました。設定圧力範囲 : -101.2~-2.7kPa。各種メーカーコンバムに搭載可能。・センサの交換は簡単にできます。
圧力センサ 薄形デジタル表示付圧力センサ MPS-9
コンバム(旧:妙徳)¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷から31日以内出荷LED表示反転機能付。・LED表示反転機能であらゆる向きの設置が可能!。・本体を上下反転させても表示が逆さまになりません。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。ゴム製キーで快適操作
圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81
コンバム(旧:妙徳)¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷から31日以内出荷省スペースに貢献。・センサヘッドは小型10mm幅、狭い場所への設置が可能。豊富な配管仕様。・センサヘッドはM5、プッシュイン継手用Φ4、Φ6を用意
圧力センサ デジタル表示付差圧センサ MPS-23
コンバム(旧:妙徳)¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷コンパクト&鮮明表示!。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。3種類のキーで簡単操作、アナログ出力を標準搭載。・UP・DOWNキー/MODEキー
大排気量省エネエジェクタ
コンバム(旧:妙徳)¥84,980税込¥93,4781台12日以内出荷真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ。低い供給圧力で大吸込流量確保。省エネ・省配線。電磁弁搭載タイプ。簡単なインライン取付け。プッシュイン継手標準装備タイプ単体センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソースRoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ0.3MPa電磁弁常時閉
デジタル圧力センサ 表面取付パネル
コンバム(旧:妙徳)¥939~税込¥1,033~1個7日以内出荷から9日以内出荷タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
デジタル圧力センサ 表面取付金具
コンバム(旧:妙徳)¥369~税込¥406~1個7日以内出荷から9日以内出荷タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-