カテゴリ
- 制御機器(41)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(7)
- CKD(95)
- IDEC(和泉電気)(115)
- omron(オムロン)(328)
- Panasonic(パナソニック)(50)
- RS PRO(155)
- SMC(8,722)
- TRACO POWER(377)
- XP POWER(112)
- アサ電子工業(71)
- カシムラ(61)
- コガネイ(84)
- シュナイダーエレクトリック(54)
- ツカサ電工(47)
- マリンテック(51)
- 三木プーリ(68)
- 三菱電機(162)
- 富士電機(67)
- 渡辺電機工業(299)
- ブランドをもっと見る
「dc dc 24v 5v」の検索結果
特価

小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
azbil(旧:山武)(10件のレビュー)¥2,488~税込¥2,737~1個当日出荷から47日以内出荷● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から82日以内出荷●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
デジタル指示調節計:C15シリーズ
azbil(旧:山武)(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
ガス流量モニタ:CMG
azbil(旧:山武)¥75,980~税込¥83,578~1個当日出荷から47日以内出荷●1. 温度・圧力補正が不要な ”質量流量計測”: ガスの温度・圧力変動の影響を受けず、基準状態(0℃・1気圧)の体積流量を直接計測できます。 → 空燃比制御や燃焼ガス使用量管理に最適。 ●2. 熱式流量センサ採用: アズビル独自の熱式質量流量センサにより高精度、高応答、温度圧力補正なし で燃焼ガスや空気の流量を測定。 ●3. 低圧損構造(バーナ用途に最適): ガス燃焼設備の特徴である「低圧ガス」での使用に適し、 圧力損失が少ない構造で燃焼安定性を損なわない。 ●4. 小型・IP54の堅牢構造: 表示部サイズ:83.9×83.9mm 保護等級:IP54(防塵防滴) ●5. デジタル表示・多様な出力機能: 瞬時流量デジタル表示 積算流量表示 上限/下限アラーム アナログ出力(1?5V または 4?20mA) イベント出力/積算パルス出力(オープンコレクタ) → 設備監視・エネルギー管理に有効。用途1. ガスバーナ・工業炉の燃料流量測定2. 空燃比(A/F)管理・燃焼制御の高度化3. エネルギー管理(ガス使用量管理)4. 省エネ活動(燃料コストダウン)
ガス圧力スイッチ
azbil(旧:山武)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から71日以内出荷ガス・空気の正圧/負圧/差圧を1台で監視 高信頼、JIS/CE/UL/FM 規格適合 小型・軽量・透明カバーで扱いやすい 広い圧力範囲と多彩なモデル SPDT接点で柔軟な電気制御が可能用途ガスバーナ・工業炉の安全制御 ガス圧の上限・下限監視 ブロワーのインターロック フィルタ目づまり検知 HVACの風圧・排気圧監視 ガスラインの漏れ検知
屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥9,890税込¥10,8791個当日出荷から92日以内出荷●屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型
azbil(旧:山武)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から81日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
ダクト用CO2濃度センサ
azbil(旧:山武)¥399,800税込¥439,7801個22日以内出荷非分散型赤外線吸収法(NDIR)による高精度CO2測定。 ダクト内CO2濃度の監視や外気導入量制御に最適。 出力信号DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れたCO2センサ。 自動校正機能を搭載し、長期ドリフトを低減。 ダクト取付セットを用いた簡単施工用途計測方式:非分散型赤外線吸収法(NDIR)。 計測範囲:0~2000ppm。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmに対しリニア)。 電源電圧:AC24V(+10%/-15%)。 消費電力:3VA以下。 計測精度:±(50ppm+指示値の5%)。 ドリフト:±50ppm/年(@1000ppm)
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:調整ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷から51日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ
azbil(旧:山武)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から47日以内出荷● 防水・タテ形構造(保護等級 IP67)により、屋外や水・粉じんの影響を受けやすい環境でも使用可能 ● 単極双投(SPDT)スイッチ×2組内蔵で、2点検出または多回路制御に対応 ● 2点検出(センターニュートラル)形により、回転方向の違いで別々のスイッチを動作させることが可能用途● 調節弁・ダンパの開/閉・上限/下限位置検出 ● バルブアクチュエータの全開・全閉確認用リミットスイッチ ● 産業設備・プラント設備における機械位置検出・インターロック用途 ● 防水性が求められる屋外設備・湿気環境での制御信号入力
2点検出形防爆スイッチ VCX-7000 シリーズ
azbil(旧:山武)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から62日以内出荷● IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 ● **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計用途● 防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 ● 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 ● 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 ● 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
汎用リミットスイッチLSシリーズ:フォークレバーロック型
azbil(旧:山武)¥10,900~税込¥11,990~1個当日出荷から61日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
計装ネットワークモジュール:NX
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から93日以内出荷・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥12,900~税込¥14,190~1個当日出荷から76日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。アクチュエータの種類側面ローラプランジャ形使用湿度範囲(%RH)98以下
汎用リミットスイッチLSシリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から77日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
電動二方弁スプリングリターン:アクティバル
azbil(旧:山武)¥349,800~税込¥384,780~1個21日以内出荷スプリングリターン機構内蔵。 停電時に全閉位置へ復帰するフェイルセーフ機能。 小形・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体形。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 豊富な入力信号に対応(135ΩFB、135Ω入力、DC4~20mA、DC2~10V)。 DC2~10Vフィードバック出力対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性用途形式:ロータリー形電動二方弁(スプリングリターン形) 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS10Kフランジ 。 本体圧力定格:1.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:13~15VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 リターン時間:3~40秒(全開→全閉) 。 スプリングリターン寿命:30,000回 。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~175℃
インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から62日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷から41日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
防爆リミットスイッチLX7000シリーズ:ローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から71日以内出荷●IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能 ●ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 ●アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ●ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途●石油化学プラント、化学工場などの可燃性ガス雰囲気下での位置検出 ●発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 ●屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
スパッタ対策リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から42日以内出荷●スパッタ付着防止対策品。 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
インテリジェントコンポ:アクティバル電動三方弁
azbil(旧:山武)¥579,800~税込¥637,780~1個21日以内出荷小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 リニア流量特性を採用 。 高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能 。 補助DI/DO搭載による省配線化を実現用途形式:SAnet対応 フランジ形電動三方弁 。 接続口径:50A~80A 。 Cv値:45~100 。 本体圧力定格:JIS10K(最高使用圧力1.0MPa) 。 接続方式:JIS10Kフランジ(FF) 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:10VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~100℃(凍結なきこと) 。 流量特性:リニア特性 。 レンジアビリティ:30:1 。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.1%
インテリジェントコンポ:電動二方弁 スプリングリターン形VY516*
azbil(旧:山武)¥579,800~税込¥637,780~1個21日以内出荷小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 スプリングリターン機構内蔵(停電時全閉) 。 フェイルセーフ用途に対応 。 インターロック専用強制全閉入力を搭載 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能用途形式:SAnet対応スプリングリターン形電動二方弁 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS10Kフランジ 。 本体圧力定格:1.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:動作時15VA以下、停止時10VA以下 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 リターン時間:3~40秒(全開→全閉) 。 スプリングリターン寿命:30,000回 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 強制全閉入力:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC30V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水・高温水・蒸気・ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~175℃
インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516E
azbil(旧:山武)¥319,800~税込¥351,780~1個21日以内出荷JIS20K対応の高圧仕様電動二方弁 。 小形・軽量設計 。 バルブ・アクチュエータ一体形 。 IP54(防じん・防まつ構造)対応 。 低消費電力・長寿命アクチュエータ 。 イコールパーセンテイジ流量特性 。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造 。 SAnet通信対応 。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴情報の取得が可能用途形式:SAnet対応電動二方弁(JIS20K) 。 接続口径:15A~80A 。 接続方式:JIS20Kフランジ(RF) 。 本体圧力定格:2.0MPa 。 電源:AC24V±15% 50/60Hz 。 消費電力:10VA 。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz) 。 通信方式:SAnet(1200bps) 。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA) 。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下) 。 適用流体:冷温水、高温水、ブライン(グリコール50%以下) 。 流体温度:0~150℃ 。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性 。 レンジアビリティ:100:1 。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下 。 本体材質:炭素鋼鋳鋼(SCPH2) 。 保護構造:IP54
インテリジェントコンポ:電動二方弁形VY516*
azbil(旧:山武)¥259,800~税込¥285,780~1個21日以内出荷小型・軽量設計。 バルブ・アクチュエータ一体型。 IP54(防じん・防まつ構造)対応。 低消費電力・長寿命アクチュエータ。 イコールパーセンテイジ流量特性。 高差圧・高Cv値・高レンジアビリティ・低リーク構造。 SAnet通信対応。 バルブ開度・フィードバック信号・製品情報・製造情報・動作履歴の取得が可能。 補助DI/DO搭載で省配線化を実現。 設備の省エネ・予防保全・メンテナンス支援に有効用途形式:SAnet対応フランジ形電動二方弁。 接続口径:15A~80A。 接続方式:JIS10Kフランジ。 本体圧力定格:1.0MPa。 電源:AC24V±15% 50/60Hz。 消費電力:10VA。 動作時間:63秒(50Hz)/53秒(60Hz)。 通信方式:SAnet。 伝送速度:1200bps。 補助DI:無電圧接点入力(DC20V・5mA)。 補助DO:無電圧接点出力(AC200V/DC24V 0.5A以下)。 適用流体:冷温水、高温水、蒸気、ブライン(グリコール50%以下)。 流体温度:0~175℃。 流量特性:イコールパーセンテイジ特性。 レンジアビリティ:100:1。 弁座漏洩量:定格Cv値の0.01%以下。 本体材質:FC200またはSCS13A。 保護構造:IP54。 手動開閉操作可能。 開度表示:0~100%。 設計推奨使用期間:10年。 工場出荷時位置:全開
インテルパック レシオ・バイアス設定器
azbil(旧:山武)¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷から17日以内出荷● レシオ(比率)演算機能:入力信号に対して任意の倍率を設定し、スケーリングが可能 ● バイアス(オフセット)付加:演算後にオフセットを加えることで、制御基準点を調整可能 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造で盤内実装に最適 ● アナログ信号処理に特化:センサ信号を制御系に適したレベルへ変換用途● センサ信号のスケーリング:温度・湿度・圧力などの入力信号を制御レンジに合わせて補正 ● 制御量の補正・調整:設備特性や現場条件に合わせた比率・オフセット調整 ● 既設設備の信号整合:センサ更新時や制御器変更時の信号レベル合わせ ● 空調・一般プロセス制御:ビル空調、産業設備におけるアナログ信号調整用途
変換器:RYY792シリーズ
azbil(旧:山武)¥2,898~税込¥3,188~1個22日以内出荷から27日以内出荷小形・省スペース設計のプラグイン形変換器。 制御盤の小形化に貢献。 計器間の信号変換、モニタ、制御用途に対応。 豊富な機種ラインアップを用意。 入出力絶縁タイプを多数ラインアップ。 専用ソケットによる着脱が容易。 DINレール取付・ねじ取付に対応。 ZERO・SPAN調整機能付き(機種による)。 2出力仕様(Pt/I、V/I、アイソレータ)を用意用途形式:RYY792シリーズ変換器。 電源電圧:AC100~240V 50/60Hz。 使用電源範囲:AC85~264V 50/60Hz。 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V、入出力-電源間)。 絶縁耐圧:AC2000V 1分間(入出力-電源間)。 使用周囲温度:-5~55℃。 使用周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 保存周囲温度:-10~60℃。 保存周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 使用標高:2000m以下。 配線接続:M3.5ねじ端子
インテルパック 開平演算器
azbil(旧:山武)¥89,980税込¥98,9781個16日以内出荷から17日以内出荷● 開平(平方根)演算:入力アナログ信号に対して平方根演算を行い、非線形信号を線形化 ● 差圧流量演算に最適:差圧 ∝ 流量 の関係を補正し、流量に比例した信号を出力 ● インテルパック(IP50)シリーズ:DINレール取付の省スペース構造 ● 制御系へ直接出力可能:DCS・DDC・PLC のアナログ入力に対応用途● 差圧式流量計の信号補正:オリフィス、ベンチュリ、ピトー管など ● 流量演算の簡素化:上位コントローラでの演算負荷を低減 ● 既設設備の機能追加:差圧信号をそのまま流量信号として利用 ● 空調・一般プロセス制御:蒸気・空気・ガス・液体流量管理
インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥97,980税込¥107,7781個16日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック セレクタ
azbil(旧:山武)¥75,980税込¥83,5781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック レシオ・バイアス設定器
azbil(旧:山武)¥99,980税込¥109,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 開平演算器
azbil(旧:山武)¥89,980税込¥98,9781個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック モニタスイッチ
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 直流変換器(非絶縁形)
azbil(旧:山武)¥43,980~税込¥48,378~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)種類直流変換器(非絶縁形)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック 平均値演算器
azbil(旧:山武)¥73,980~税込¥81,378~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
azbil(旧:山武)¥69,980~税込¥76,978~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類熱電対材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.4FS入力インピーダンス(Ω)1000000以上応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)