カテゴリ
- パソコン/周辺機器(55)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- JAPANNEXT(265)
- StarTech.com(137)
- サンワサプライ(71)
- ホンダ(62)
- エレコム(56)
- ASUS(エイスース)(51)
- REGZA(41)
- メディアカバーマーケット(40)
- Philips(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
- ATEN(32)
- コムテック(29)
- 三菱ふそう(29)
- サンワダイレクト(29)
- イスカル(26)
- シャープ(26)
- SONY(ソニー)(26)
- Vodaview(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「hdr」の検索結果
特価

LINDY Mini DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形線径(Φmm)5構造接点(ピン):黄銅コネクタ【前端】Mini DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス材質(外被)シース:PVCメッキ接点(ピン):金メッキ材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
LINDY DisplayPort to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷DisplayPort 1.2及び Thunderbolt仕様に準拠。 最大4K UHD (4096 x 2160p)@60Hz HDRの超高解像度をサポート。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 AMD 及び NVIDIA グラフィックス カードと INTEL 内蔵グラフィックスに対応。 3つの画面表示またはマルチ画面表示が可能。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形接点構成黄銅(真鍮)線径(Φmm)5材質(カバー)PVC接点材質金メッキコネクタ【前端】DisplayPort オス【後端】HDMI Type-A オス材質(導体)錫メッキ銅材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)ABS
USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥5,098税込¥5,6081本6日以内出荷USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号はDisplayPortの画面に出力可能。 最大4K@144Hzの解像度に対応し、下位互換もできます。(144Hzの設定の場合、デバイスのType-C端子と接続された画面を対応していることをご確認ください) HDRに対応しています。 Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 Thunderbolt (Type C)ビデオ出力インターフェースに対応。デバイスの Type-CポートがVESA DisplayPort のAltモードの映像出力に対応していることをご確認ください。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB 3.1 Gen2その他【線材】32AWG色ブラック形円形ケーブル長(m)3材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)DisplayPort オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)PVC、ABS
LINDY DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル
LINDY¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷DisplayPort 1.2 バージョン及び Thunderboltの仕様に準拠します。 HDRに対応。 最大4K UHD(4096 x 2160p)@60Hzの高解像度に対応。 Eyefinityに対応。 AMD グラフィックス カードの3 画面ディスプレイまたはマルチ画面ディスプレイをサポート。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要はありません。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。色ブラック、ABSシェル出力HDMI2.0 Type-A メス使用温度(℃)0 ~ 70入力Displayport 1.2 オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度4096×2160@60Hzケーブル長(cm)12色深度6 / 8/ 10 / 12 、RGB 6 / 8 /10 / 12 bpc、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2、8 / 10 / 12 bpcHDCP対応1.4 / 2.2
USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブルです。 USB Type-C信号をHDMIの画面に出力可能。 最高解像度4K UHD(4096×2160@60Hz HDR)に対応。 HDRに対応しています。 両面挿せるUSB Type-Cコネクタ仕様で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要です。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。その他【線材】32AWG寸法(mm)USBType-C:12.6×24×6.6、HDMIType-A:22×45.1×12色ブラック形円形規格HDMI 2.0接点構成【コネクタ】黄銅ケーブル長(m)5使用温度(℃)-20 ~ 70材質(シース)PVC保存温度(℃)-25 ~ 85最大解像度4096×2160@60Hz( 4:4:4 8bit HDR)コネクタ(前端)USB 3.1 Type-C オス、(後端)HDMI Type-A オス屈曲半径R(mm)最小60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5材質(コネクタ)金メッキ帯域幅(Gbps)18遮蔽銅編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC、ABS材質(接点)【コネクタ】金メッキ
USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥6,898税込¥7,5881本6日以内出荷USB3.1 Type-C to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号をHDMIのモニターに出力可能。 最大解像度4K UHD (4096 x 2160)@60Hz HDRに対応。 HDRハイダイナミックレンジをサポート。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 すべてのThunderbolt (Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 繋ぐだけですぐ使え、ドライバ不要です。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。その他【線材】32AWG寸法(mm)USBType-C:12.6×24×6.6、HDMIType-A:22×45.1×12色ブラック形円形規格HDMI2.0接点構成【コネクタ】黄銅使用温度(℃)-20 ~ 70材質(シース)PVC保存温度(℃)-25 ~ 85最大解像度4096×2160@60Hz( 4:4:4 8bit HDR)コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)HDMI Type-A オス屈曲半径R(mm)最小60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)5材質(コネクタ)金メッキ帯域幅(Gbps)18遮蔽銅編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC、ABS材質(接点)【コネクタ】金メッキ
LINDY USB Type-C to HDMI 8K HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷USB Type-C信号をHDMIディスプレイに出力することができます。 HDMI 2.1に対応しており、最大8K(7680 x 4320)@60Hzや4K@144Hzの高解像度出力が可能です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)をサポートしており、よりリアルで鮮明な映像を楽しめます。 USB Type-Cコネクタはリバーシブル仕様のため、表裏を気にせずスムーズに差し込めます。 すべてのThunderbolt(Type-C)ビデオ出力インターフェースに対応。 HDCP 2.3およびDSC 1.2規格に準拠しています。 プラグ&プレイ設計により、専用ドライバをインストールすることなく、接続するだけでそのまま使用可能です。 ケーブルには高密度シールド処理が施されており、外付けの磁気リング(フェライトコア)がなくても電磁干渉を効果的に抑制します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。仕様【標準】HDMI 2.1形状円形色ブラック接点構成黄銅線径(Φmm)4.8材質(ハウジング)PVC、ABSコネクタ【入力】USB Type-C オス【出力】HDMI Type-A オス材質(外被)PCメッキ接点:金メッキ材質(コネクタ)ニッケルメッキ
2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル
LINDY¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号はDisplayPortの画面に出力可能。 最大4K@144Hzの解像度に対応し、下位互換もできます。(144Hzの設定の場合、デバイスのType-C端子と接続された画面を対応していることをご確認ください) HDRに対応しています。 Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 Thunderbolt (Type C)ビデオ出力インターフェースに対応。デバイスの Type-CポートがVESA DisplayPort のAltモードの映像出力に対応していることをご確認ください。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様USB 3.1 Gen2その他【線材】32AWG色ブラック形円形ケーブル長(m)2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)DisplayPort オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)PVC、ABS
LINDY Mini DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 HDR アクティブ変換アダプタケーブル
LINDY¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷DisplayPort 1.2 バージョン及び Thunderboltの仕様に準拠します。 HDRに対応。 最大4K UHD(4096 x 2160p)@60Hzの高解像度に対応。 Eyefinityに対応。 AMD グラフィックス カードの3 画面ディスプレイまたはマルチ画面ディスプレイをサポート。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応。 プラグアンドプレイ、ドライバーをインストールする必要はありません。 ケーブルを取り外しの際には、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。色ホワイト、ABSシェル出力HDMI2.0 Type-A メス使用温度(℃)0 ~ 70入力Displayport 1.2 オス保存温度(℃)-20 ~ 70最大解像度4096×2160@60Hzケーブル長(cm)12色深度6 / 8/ 10 / 12 、RGB 6 / 8 /10 / 12 bpc、YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2、8 / 10 / 12 bpcHDCP対応1.4 / 2.2
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力
LINDY¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に8ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)6.15出力12V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×8入力100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力2出力
LINDY¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に2ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)2出力5V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×2入力100~240V 60Hz ,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力4出力
LINDY¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に4ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)2出力5V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×4入力100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0 EDID エミュレータ
LINDY¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷学習機能とエミュレータ機能に対応。リセット機能に対応し、元の設定に戻ります。ボタンを押して、学習機能を開始し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP2.2、CEC、HDRに対応。HDMI端子があるデバイスから給電、外部電源不要。EDIDは上書き保存されます(最後に学習したEDID情報のみを保存します)。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。セット内容本体色ブラック出力HDMI メス電源必要無し使用温度(℃)0~60入力HDMI オス保存温度(℃)-10~70解像度最高:3840×2160@60Hz(4:4:4 8bit)基準規格HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)18材質(シェル)ABS
HDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz
LINDY¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷HDMI映像と音声は同時に分け、外部スピーカーを接続してホームシアターモードが実現できます。HDMI映像入力と出力に対応し、最大解像度は4K@60HzおよびHDRに達します。HDMIソースからSPDIFオーディオまたはR/Lアナログオーディオをキャプチャします。デジタルオーディオソースからアナログオーディオソースへの変換に対応し、追加の切替器を購入する必要がなく、費用とスペースを節約します。EDIDチャンネル調整をサポート。金属筐体を使用し、防火、電力漏洩を防ぎ、高品質で散熱性も抜群。仕様対応するHDMIパススルーモード:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD(2.0/5.1/7.1チャネル)※2.0, 5.1 & 7.1のサラウンドに対応対応8/10/12bpc色深度に対応(4K@60Hz 4:4:4)最大解像度4096×2160@60HzおよびHDR電源仕様5V/1A DCRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)内径/外形 - 5.5/2.1 (本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルをテレビに接続するか、又は外部USBに接続するか充電できます)帯域幅(Gbps)18
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷長さ3mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷長さ2mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥879税込¥9671本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥979税込¥1,0771本6日以内出荷長さ1mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥2,798税込¥3,0781本6日以内出荷長さ5mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】28AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 8K@60Hz 切替器、3入力1出力
LINDY¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷3台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが1台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できますHDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision / HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×3最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160@60Hz / 3840×2160@144Hz / 3840×2160@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度8K@60Hz(4:4:4、10bit)帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
HDMI 8K@60Hz 切替器、 2入力1出力
LINDY¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷1台のHDMI2.1I対応モニタまたはTVへの2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/Dolby Vision/HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×2最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度4:4:4,10bit帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
LINDY HDMI 2.0 EDID エミュレータ
LINDY¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷EDIDシミュレーション機能に対応、モニター互換性の問題を回避します。 3D、CEC、HDRに対応。 HDMI端子があるデバイスから電力を供給し、外部電源不要。 本製品は EDID 信号を中断することなく継続的に提供する必要があるシステム向けに設計されており、AV/KVM エクステンダー、スイッチ、スプリッターの使用時に発生する可能のあるEDID関連の問題を克服するのに役立ちます。 モニターの代わりに使用して、IP経由のリモートアクセスのためにPCまたはサーバーのグラフィックカードを起動したままにできます。 HDCPに対応不可、Apple デバイスおよび Blu-ray プレーヤーとの使用は出来かねます。 EDID学習機能が必要な場合は、商品型番:32115_Aをご検討ください。 EDID学習機能が必要な場合は、併用する商品型番:32120をご検討ください。セット内容本体、説明書色ブラック出力HDMI メス電源必要無し使用温度(℃)0 ~ 60入力HDMI オス保存温度(℃)-10 ~ 70最大解像度3840×2160@60Hz(4:4:4,8bit)基準規格HDMI 2.0帯域幅(Gbps)18材質(シェル)ABS
HDMI 8K@60Hz 双方向切替器
LINDY¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷1台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。1台のHDMI2.1入力デバイスから、2台のHDMI2.1モニターまたはテレビ切り替えをサポート。(単一画面出力のみ)HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度7680x4320@60Hz4:2:0/7680×4320@30Hz4:4:4に対応しています。最大帯域幅40Gbpsに対応しています。手動切替ボタンに対応します。CECに対応。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/DolbyVision/HLG●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-Aメス×1電源USB Type-Cメス(0.8mUSB2.0Type-A-Type-C電源ケーブルが付属します)使用温度(℃)0~70入力HDMI Type-Aメス×2最大解像度7680×4320@60Hz(4:2:0)/7680×4320@30Hz(4:4:4)/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240HzRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI2.1色深度4:4:4、10bit(8K@30Hz)/4:2:0、10bit(8K@60Hz)帯域幅(Gbps)40材質(シェル)ABS
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】26AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)8遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI中継アダプタ
LINDY¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷HDMI 2.1中継アダプタ Type-A メス/メスです。 HDMI 2.1の仕様に準拠、最大8K@60Hzの超高解像度に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減ています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)48色深度8K@60Hz(4:4:4、8bpc)材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)7.3遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス、後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)7.3遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル
LINDY¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷長さ1mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。HDR10に対応します。4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。色ブラックサイズ線材:27AWG形円形規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)1使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.7×38.9×12保存温度(℃)-25~85最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅伝送速度32.4 Gbps 対応線径(mm)7.3色深度最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽銅メッシュ、カバー率65%材質(シェル)ABSHDR対応HDR / HDR10
ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル
LINDY¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷長さ2mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。HDR10に対応します。4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。色ブラックサイズ線材:27AWG形円形規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.7×38.9×12保存温度(℃)-25~85最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅伝送速度32.4 Gbps 対応線径(mm)7.3色深度最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽銅メッシュ、カバー率65%材質(シェル)ABSHDR対応HDR / HDR10
HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ
LINDY¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷HDMI2.1規格をサポート。エミュレータ機能と学習機能に対応。内蔵EDIDでは最大4K@60Hzまで対応しますが、外部ディスプレイのEDIDを学習することで最大8K@60Hzまでの解像度に対応可能。セット機能をサポートし、初期設定に戻せます。仮想モニターとして使用可能。ボタン操作で学習機能を起動し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP、CEC、HDRに対応。追加の電源は不要、HDMI対応機器から電源供給。EDIDは上書き保存されます。(最後に学習したEDID情報のみを保存します)ご使用方法の詳細はLINDYの公式サイトにご参照ください。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。セット内容本体色ブラック出力HDMI Type-A メス電源必要無し使用温度(℃)0~60入力HDMI Type-A オス保存温度(℃)-10~70解像度デフォルト:1920×1080p@60Hz、最大対応:7680×4320@60Hz基準規格HDMI 2.1RoHS指令(10物質対応)対応帯域幅(Gbps)48材質(シェル)ABS
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,098税込¥2,3081本6日以内出荷長さ0.3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色グレー形円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー
HDMI中継アダプタ
LINDY¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷HDMI 2.0中継アダプタType-A メス/メスです。 4K@120Hzの超高解像度に対応し、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色グレー形円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー