カテゴリ

  • 制御機器(30)
絞り込み
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • モノタロウ(7)
  • SMC(1,634)
  • TRACO POWER(301)
  • XP POWER(92)
  • omron(オムロン)(63)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • カシムラ(49)
  • JAPANNEXT(48)
  • RECOM(30)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(29)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(28)
  • RS PRO(27)
  • KOITO(小糸製作所)(25)
  • エレコム(24)
  • CKD(24)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(24)
  • Murata Power Solutions(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 2w」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    パルスアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、5V・12V・24V電圧パルス、無接点AC、DCスイッチ出力を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う。 。パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換)取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
    仕様●アイソレーション:入力・出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約80g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約2電源表示ランプ:緑色LED、電源供給時点灯適合規格EU、UK電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造小形端子台精度入力信号コード 02以外:±0.1%、入力信号コード 02:±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~110%(1~5V DC時)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~+300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~+70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:0~500V DC、スパン:200~500V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、入力100%:300V以上出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)(出力コード:0)出力電圧範囲:-10~+10V DC、スパン:1~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下になる抵抗値(負電圧出力時は1.25mA以下、ただし出力が1V未満の場合は1MΩ以上)、(出力コード:01)出力電圧範囲:-1~+1V DC、スパン:10mV~2V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:100kΩ以上(負電圧出力時は1MΩ以上)温度特性入力信号コード 02以外:±0.015%/℃(入力1V未満で、かつ出力5mA未満のレンジ±0.02%/℃)、入力信号コード 02:±0.03%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約2、200V ACのとき約3、264V ACのとき約3特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能、電源表示LED搭載ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力・出力-電源-大地間:2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    アナログ形2線式伝送器用変換器。入力短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・各社の2線式伝送器と組合わせて使用
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧)、±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5電源電圧(V)公称24DC入力信号4~20mA DC材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)入力仕様入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。約300Ω(受信抵抗 50Ω、チェック端子抵抗 250Ω)出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が15V以下になる抵抗値(第2出力は7V以下)。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:0~12V DC(第2出力は0~10V DC)、スパン:5mV~12V(第2出力は5mV~10V)、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が1mA以下になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約5、200V ACのとき約6、264V ACのとき約7ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
  • 直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約130g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格EU電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造表面端子台精度基準:±0.1%接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
  • ディストリビュータ MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ

    MG(旧エム・システム技研)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)交流電源:約3VA直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 約250Ω)使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。密着取付可能
    取付壁またはDINレール取付質量(g)400使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    主な機能と特長。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    その他標準応答形 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    31,980税込35,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    主な機能と特長。3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流。入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直。流信号に変換。コンパクト形端子台構造。リニアライズ、バーンアウト機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下その他標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~100℃使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ入力レンジ:0~100℃第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
  • 直流入力変換器(アナログ形、絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    65,980税込72,578
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100 %)。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う。 。電力設備の直流入力変換器(耐電圧2000V AC、110V DC電源)その他標準応答形 0.5s以下取付壁またはDINレール取付質量(g)400使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度基準精度:±0.1% 表示精度:±(0.1% of FS+1digit) 簡易ループテスト出力精度:±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行127×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    31,980税込35,178
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流。入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直。流信号に変換。コンパクト形端子台構造。リニアライズ、バーンアウト機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.2%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    52,980税込58,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度基準精度 ・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方 ・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方 ・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:20±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    70,980税込78,078
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100%)。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出取付壁またはDINレール取付質量(g)350使用温度範囲-5~+60℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行127×高さ80使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンショメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源) 1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンショメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、。その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に。変換。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研)

    カップル変換器(絶縁付)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増。幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。コンパクト形端子台構造。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
    仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%FS冷接点補償精度±0.5℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号K(CA)入力レンジ:0~1000℃使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ入力レンジ:0~1000℃
  • ディストリビュータ(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    7日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(アナログ形、超高速) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、超高速)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。応答時間は150μsと超高速応答形。密着取付可能。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約2VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97応答時間150μs以下(0→90%)使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁された直流信号に変換。 。真の実効値演算回路方式を採用。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
    取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • PT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    PT変換器(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。VTにより統一された各種の範囲の交流電圧を絶縁された直。流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    その他応答時間 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.3%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
  • 交流電流トランスデューサ(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研)

    交流電流トランスデューサ(実効値演算形)

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出仕様補助電源電圧の影響:±0.1%/許容電圧範囲取付壁またはDINレール取付質量(g)350使用温度範囲-10~+55℃耐電圧入力-出力-補助電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅50×奥行123×高さ80応答時間1s以下(最終定常値の±1%以内に収まるまでの時間)使用湿度範囲30~85%RH(結露しないこと)許容差±0.3% ・温度の影響:23±10℃ ・周波数の影響:45~65Hz絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応リップル0.5%p-p以下雷インパルス耐電圧入力-出力・大地間 1.2/50μs ±5kV
  • 直流入力変換器(アナログ形、微少信号入力対応) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、微少信号入力対応)

    MG(旧エム・システム技研)
    27,980税込30,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。直流微少信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換。器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。密着取付可能。電源表示LED搭載
    その他標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号0~100μA DC(入力抵抗 1000Ω)使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
  • CT変換器(クランプ式センサ入力形) MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器(クランプ式センサ入力形)

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。クランプ式センサ入力のため、CT(計器用変成器)を用意し。なくても測定可能。ワンタッチクランプなので既存設備への取付が容易。10~600Aの幅広い入力レンジを用意。真の実効値演算回路方式を採用。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
    用途アプリケーション例。工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の。故障を検出取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)・交流電源:100V ACのとき 約2VA200V ACのとき 約3VA264V ACのとき 約3VA・直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)センサコア-センサ出力間1000V AC1分間精度±0.5%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形) MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)

    MG(旧エム・システム技研)
    43,980税込48,378
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。4~20mA DC用アイソレータとして使用可能。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)センサ用電源公称24V DC入力信号4~20mA DC使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±3%/許容電圧範囲(伝送器用電源電圧) ±0.1%/許容電圧範囲(出力信号)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流入力変換器(アナログ形、太陽光発電・気象箱用) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(アナログ形、太陽光発電・気象箱用)

    MG(旧エム・システム技研)
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    その他CE適合なし取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲-20~+80℃(起動時は-10℃以上)耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅23×奥行124×高さ76使用湿度範囲10~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃(性能保証温度範囲外 ±0.03%/℃)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    50,980税込56,078
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ取付壁またはDINレール取付質量(g)200使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.2%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体変換器(アナログ形)

    MG(旧エム・システム技研)
    66,980税込73,678
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ仕様入力信号(3線式測温抵抗体):Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃その他UL、CE適合品取付壁またはDINレール取付質量(g)200消費電力(W)約3W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.2%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅29.5×奥行124×高さ88.5使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)入力レンジ入力レンジ:0~50℃第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)第2出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
  • 直流入力変換器 MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    取付DINレール取付質量(g)100使用温度範囲-10~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間精度±0.1%接続方式コネクタ形ユーロ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅12×奥行110.5×高さ106使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    9日以内出荷
    主な機能と特長。計測用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。電源表示LED搭載
    その他応答時間 0.5s以下取付DINレール取付質量(g)80消費電力(W)直流電源:約2W使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間(直流電源)1500V AC 1分間(交流電源)精度±0.1%接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)第1出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下