224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)マフラー防錆コートブラック
エコ商品
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上) ブラック 膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗) 塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本 指触乾燥時間(分)20~25(20℃) 硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆 性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 使用温度範囲(℃)-10~130 成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG タイプ防錆潤滑 臭気無臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。 タイプ平滑タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。 ノズルから液が勢い良く噴射されますので、洗浄力を一段と上昇させます。 逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。
用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 特性逆さ噴射可 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 適合機器機械設備、金属部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)450
1本(756mL)
389 税込428
当日出荷

潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。 種別長期潤滑グリース 耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm) ちょう度(25℃、60W/min)323 滴点(℃)240以上 離油度(100℃×30hr、wt%)5.2 使用温度範囲(℃)-20~200 成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG 淡褐色 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液 液色 成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量189mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等 成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME 耐熱温度(℃)120 指触乾燥時間(分)5~10(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。 タイプ大凸凹タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 タイプ非塩素系 形状スプレー 成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG 使用温度範囲(℃)100℃以下 比重0.955 粘度44.7cst(40℃) 極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 銅板腐蝕1a(100℃×1Hr) 危険等級 不活性イオウ0.5%以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別洗浄液 液色透明 成分n-ヘプタンLPG 無色透明 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本 成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME 乾燥時間(分)3~5(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー
全ての原料に、食品・食品添加物を使用していますので安全に使用できます。 非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色塗料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。 食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。 第四種第一石油類 132ml 危険等級2
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用 外観赤色液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG タイプ油性 塗布面積(m2)1~1.5(1本) 指触乾燥時間(分)20(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量232mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の錆止め、防水対策に使用することができます。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆 タイプ防錆、潤滑 使用温度範囲(℃)‐20~130 寸法(Φ×高さH)(mm)65×204 臭気 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量151mL 危険物の性状非水溶性
1本(378mL)
299 税込329
当日出荷

塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 使用温度範囲(℃)100以下 銅板腐食(a)1(100℃ 1hr) 極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法) 成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG 形状スプレー タイプ非塩素系 適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液 液色 成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME 処理能力スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。 成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量195mL 危険物の性状水溶性
1本(240mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上 仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間 成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E. グレー 塗布面積(m2/缶)2.5 塩水噴霧500時間以上 屋外放置2年以上 乾燥塗膜中の金属粉84%以上 主な用途鉄、亜鉛メッキ 水道水浸漬1年以上 膜厚(μm)30~40 密着性碁盤目試験100/100 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 特性防錆 塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6 危険物の性状非水溶性
1本(450g)
1,298 税込1,428
当日出荷

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。
ブラック 仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本 成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~20(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
569 税込626
当日出荷

浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。 耐熱温度(℃)150 膜厚(μm)20~50 使用温度範囲(℃)100以下 塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。 電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。 塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。 電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。 性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上 種別水置換性防錆剤 無色 膜厚(μm)2~3 成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG タイプ防錆 使用温度範囲(℃)-10~120 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

二硫化モリブデンが配合されているため、全てのブレーキ関連部品に対応できます。 優れた潤滑性、耐熱性を発揮し、シリンダーとラバーの気密を保ちます。 ゴムやプラスチック部品を侵さず金属部品を防錆します。
用途ホイールシリンダーのピストン及びカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダーやクラッチマスターシリンダーのピストン及びカップ。 使用温度範囲(℃)-20~200 成分二硫化モリブデン、特殊石鹸グリース、ポリエーテル系合成油、アルコール類、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ミクロチェック現像液 速乾性
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。 種別現像液 液色 成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量231mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。
用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。 成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG 無色 タイプ防錆 使用温度範囲(℃)80以下 引火点(℃)-4 防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量84mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。 種別ケガキ塗料専用除去剤 成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG 透明 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ) 耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)5~10以内(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど 適合油膜、ウロコ 付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】 成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量452mL 危険物の性状水溶性
1本(500g)
3,698 税込4,068
当日出荷

シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー ちょう度275 成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG 使用温度範囲(℃)-15~120 耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧72時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別精密ケガキ用スプレー 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。 仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし 成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM タイプ油性 塗布面積(m2)1~1.5(1本) 指触乾燥時間(分)20(常温) 耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間) 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力なはく離剤です。はく離して汚れた部分は、水洗いして取り除くことができます。
用途エンジン本体の焼き付いたパッキンのはく離(シリンダーブロックのシリンダーパッキング、シリンダーヘッドのカバーパッキング)。頑固な油汚れや接着剤の除去。塗装のはく離 成分塩化メチレン、増粘剤(高分子物質)、芳香族系溶剤、アルコール類、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。 切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。 耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 銅板腐食(a)1(100°1hr) タイプ塩素系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲常温 耐熱温度(℃)150(連続使用100) 硬化時間(分)約20 塗布面積(m2)1.5 指触乾燥時間(分)2~3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ブレーキメンテナンスグリース
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。 内容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
欠品中