カテゴリ
- パソコン/周辺機器(26)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日本製線
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(113)
- ATEN(57)
- RS PRO(57)
- サンワサプライ(53)
- エレコム(44)
- ROLINE(43)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- エスコ(18)
- Hirschmann Test & Measurement(18)
- サンワダイレクト(16)
- 冨士電線(東京)(14)
- 通信興業(11)
- AMPHENOL(9)
- 協和ハーモネット(8)
- BLACK BOX(7)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
- カナレ電気(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「cat6 10m」の検索結果

Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ)
日本製線¥37,980税込¥41,7781箱当日出荷Cat6 シールドモジュラープラグ(ラビットラッチ) 100個入り。適用外径:6.3mm~7.0mm 単線に適用(0.5-4P NSGDT6-S)規格Cat6
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル
日本製線¥5,898税込¥6,4881巻(10m)8日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)70導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥27,980~税込¥30,778~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル
日本製線¥8,198税込¥9,0181巻(10m)8日以内出荷1Gbit伝送に対応したCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)ケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)81導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】
日本製線¥16,980~税込¥18,678~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥28,980~税込¥31,878~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷色【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥28,980~税込¥31,878~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTPパッチコード 24AWG 単線シールド仕様【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)7導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 シールドプラグ8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 屋外用ケーブル(自己支持線付き)
日本製線¥6,598税込¥7,2581巻(10m)16日以内出荷1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 U/UTP 屋外ケーブルです。*巻付形:SSS。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)9 / (内部)6.5概算質量(kg/km)90導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.6(AWG23)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A S/FTP シールド細径パッチコード(30AWG)【10本セット】
日本製線¥32,980~税込¥36,278~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成S/FTPケーブル外径(Φmm)4.6導体30AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45シールドプラグ8極8心
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル(自己支持線付き)
日本製線¥9,298税込¥10,2281巻(10m)16日以内出荷1Gbit伝送に対応した巻付形自己支持線付きCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。*巻付形:SSS。監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)タイプ【支持線】巻付型(SSS型)径(Φmm)支持線被覆:3線径(Φmm)【接地】0.5構成F/UTPケーブル外径(Φmm)9.8 / (内部)7概算質量(kg/km)92導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)支持:1.2カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥32,980~税込¥36,278~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥32,980~税込¥36,278~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
日本製線¥11,980税込¥13,1781巻(10m)41日以内出荷10GBASE-T伝送に対応した環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造SF/UTPケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8概算質量(kg/km)140導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥21,980税込¥24,1781巻(10m)61日以内出荷26AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル」です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。用途最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)5.9概算質量(kg/km)310導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
Cat.6A U/UTP マルチラインバンドルケーブル(24AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥21,980税込¥24,1781巻(10m)61日以内出荷24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A U/UTPマルチラインバンドルケーブル(4P×6)です。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)23.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)395導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Cat.6A F/UTP マルチラインバンドルシールドケーブル(26AWG Cat.6A 単線)
日本製線¥21,980税込¥24,1781巻(10m)61日以内出荷Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスF/UTPマルチラインバンドルシールドケーブル(4P×6)です。用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)298導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.4(AWG26)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.7
自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP 2重シールドケーブル
日本製線¥36,980税込¥40,6781巻(30m)46日以内出荷10GBASE-T伝送に対応した自己支持線付き環境配慮形 屋外用Cat.6A SF/UTP シールドケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)、(支持線/粗巻線)黒(BK)規格Cat.6A構造単線構成SF/UTPコネクタなしケーブル外径(Φmm)12.2 / (内部)7.8使用場所屋外用概算質量(kg/km)252対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
10GBASE-T対応 Cat.6A F/UTP 24対インナーシースケーブル
日本製線¥21,980税込¥24,1781巻(10m)61日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24Pインナーシースケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)線径(Φmm)【接地】0.5ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)0.5
1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 24対 細経インナーシースケーブル
日本製線¥14,980税込¥16,4781巻(10m)61日以内出荷細径 Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。識別がしやすいよう内部のケーブルにナンバリング印字をしています。色【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)13.5 / (内部)4.1概算質量(kg/km)146導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.3(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)0.6
カテゴリー6A 屋外用 U/UTP ケーブル
日本製線¥9,998税込¥10,9981巻(10m)31日以内出荷24AWG 100ΩインピーダンスCat.6A 屋外用U/UTPケーブルです。1G/2.5G/5G/10Gbps伝送、PoE (Power over Ethernet)に対応しています。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)構造U/UTPケーブル外径(Φmm)10.4 / (内部)7.3概算質量(kg/km)87導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(4*4P)
日本製線¥10,980税込¥12,0781巻(10m)41日以内出荷Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。色【外被】(インナーシース)水 (SB)ケーブル外径(Φmm)16.5 / (内部)6概算質量(kg/km)210導体単線対数(P)16P (4P× 4)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか41日以内出荷Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。色【外被】(インナーシース)水(SB)規格Cat.6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)19.3/内部:6概算質量(kg/km)300対数(P)24(4×6)導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE/PoE+/4P PoE対応絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(4*4P)
日本製線¥12,980税込¥14,2781巻(10m)51日以内出荷Cat.6 U/UTP 16対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)16.5 / (内部)6概算質量(kg/km)210導体単線対数(P)16P (4P×4)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
Category6 U/UTP 環境配慮形 マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥16,980税込¥18,6781巻(10m)51日以内出荷Cat.6 U/UTP 24対インナーシースケーブル。内部のケーブルには、識別がしやすいナンバリング印字付きです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)19.3 / (内部)6概算質量(kg/km)300導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5 (AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
環境配慮形マルチラインバンドルケーブル(6*4P)
日本製線¥26,980税込¥29,6781巻(10m)61日以内出荷10GBASE-T伝送に対応したCat.6A F/UTP 24P 環境配慮型インナーシースケーブルです。色【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)水(SB)ケーブル外径(Φmm)24 / (内部)7.5概算質量(kg/km)430導体単線対数(P)24P (4P×6)導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6A絶縁体外径(Φmm)1