絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: ODELIC(オーデリック)のすべての商品

LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可長さ(mm)580幅(mm)580カバーアクリル(乳白)質量(kg)3.1高さ(mm)116タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)2直径(Φmm)582高さ(mm)100タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライト □120
ODELIC(オーデリック)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.6直径(Φmm)120高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト □300
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ長さ(mm)300幅(mm)300カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)43タイプLED一体型消費電力(W)15.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)26(100V)LED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます仕様常夜灯あり、調光器不可長さ(mm)500幅(mm)500カバー樹脂(乳白)質量(kg)5.4高さ(mm)45タイプLED一体型取付方式簡易取付型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フットライト LED 明暗センサ コンセント付
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。消費電力(W)1LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,298税込¥5,8281台4日以内出荷仕様カットオフ25°、グレアレス JDR50W相当、ランプ・調光器別売、調光ランプ:連続調光 100-5%・逆位相制御材質遮光版:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87質量(kg)0.3色ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50非調光 5.8W/Φ50調光 5.8W・60.W(E11)規格R15クラス2ランプ別売埋め込み深さ(mm)130ランプ寿命40000時間取付可能天井厚(mm)46106
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷材質ガラス(透明)幅(mm)130質量(kg)0.9高さ(mm)192材質(本体)ステンレス(サテンゴールド色)種類LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL奥行(mm)228消費電力(W)4.3構造二重絶縁構造、防雨型電気容量5VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命40000時間ランプの種類高演色LEDエネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)385演色性(Ra)94
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様コーキングレス型、白熱灯器具40W相当、電球色、LED交換可能、化粧ネジ式、防雨型材質アルミダイカスト(黒色)、面取りガラス(透明)幅(mm)206質量(kg)1.6種類LED電球フィラメント形 3W(E26)No.271G奥行(mm)220消費電力(W)3電気容量4VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700ランプ寿命20000時間別売品番木台:PF259B1演色性(Ra)80
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷仕様コーキングレス型、顔識別カメラ付、JDR50W相当、ランプ別売、LED交換可能、防雨型、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、調光器不可長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.3色ブラック材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50調光 5.8W・6.0W(E11)首振角度(°)90ランプ別売材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間回転角度(°)360別売品番絶縁台:PF298B
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷仕様コーキングレス型、人検知カメラ付、JDR75W相当、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、調光器不可長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)首振角度(°)90ランプ別売材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間回転角度(°)360
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト種類LED電球フラット型 5W(GX53-1)No.294Z規格R15クラス2消費電力(W)5首振角度(°)150電気容量9VA(100V)ランプ別梱包色温度(K)2700材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光束(Lm)411回転角度(°)360演色性(Ra)94
LED間接照明
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷幅(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)色温度(K)5000光源寿命40000時間演色性(Ra)93
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,198~税込¥9,018~1台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
LEDスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷長さ(mm)156質量(kg)2色マットブラック取付方式レール取付専用規格R15クラス2消費電力(W)45.5首振角度(°)90色温度(K)3500光束(Lm)3842外径(mm)104回転角度(°)360調光率(%)100-1演色性(Ra)94
LEDシーリング
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷幅(mm)Φ450質量(kg)3.1高さ(mm)45区分省エネ法:1規格R15クラス2色温度(K)2700-6500光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)94
壁掛リモコン
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷リモコン等で設定したシーンの登録・再生ができる、コネクテッドライティング専用スイッチです。1個用スイッチボックスに適合。主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能材質樹脂幅(mm)120寸法(mm)出:70取付壁面取付可能高さ(mm)9種類CONNECTEDスイッチ電圧(V)100対応CONNECTED LIGHTING入数1台Bluetooth付
壁掛リモコン
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。壁面でスイッチ操作ができます。手元でも操作できます。グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。付属品単4乾電池×4本幅(mm)162寸法(mm)出:18取付壁面取付可能高さ(mm)120種類CONNECTED LIGHTING専用リモコン対応CONNECTED LIGHTING入数1(台)Bluetooth付
テープライト 屋内取付専用
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷端部は50mm単位で現場でカット可能です材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
ベースダウンライト M形 FHTクラス
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷店舗・施設のスタンダード。FHTクラスのベースダウンライトを刷新。バリエーションが豊富でリニューアルに最適。店舗・施設の基本照明に最適な拡散光のダウンライトが、コストパフォーマンスを向上させて新登場。仕様【調光器】不可【断熱施工】不可材質アルミ幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5色オフホワイト型浅型定格電圧(V)AC100~242深さ(mm)88定格消費電力(W)16.1対応傾斜天井/55°LED寿命(時間)500000入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散89°、未対応器具相当FHT32WクラスLED交換不可取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷仕様LED、巾Φ87、埋込深80、0.3kg、調光器不可、11VA(100V)、3500kカバー樹脂(乳白)色オフホワイトタイプ温白色本体鋼定格消費電力(W)6.8エネルギー消費効率(Lm/W)【固有】103.0LED寿命(時間)50000Ra94定格光束(Lm)701枠アルミ取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。仕様断熱施工:不可、調光器:不可材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)定格消費電力(W)15.2エネルギー消費効率(Lm/W)112.8光源寿命50000時間(光束維持率0.8)配光角度(°)97光色温白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1715LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
屋内用 間接照明 DMX制御
ODELIC(オーデリック)¥60,980~税込¥67,078~1台5日以内出荷RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
スタンダードタイプ ドットレス LINE屋外用
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷ドットレスのソフトで明るい光。100V仕様のコンパクトサイズ付属品取付金具仕様【調光器】不可【その他】非調光材質アルミ(アルマイト)幅(mm)28カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)39定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)83光源LED別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル色温度(K)3500光源寿命40000時間光色温白色グリーン購入法適合連結20mまで(電源ケーブル、延長ケーブル含)LED交換不可
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 高光束タイプ
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1本5日以内出荷から92日以内出荷タイプ高光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさHf32W高出力×2灯エコロジー商品省エネ
SOLID LINE SLIM ベースライト 高演色LEDユニット R15クラス2 低光束タイプ
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷タイプ低光束タイプ定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFLR40W×2灯相当エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ