絞り込み
材質
- ステンレス(1)
種別
全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4
- 0.5(79)
- 0.7(36山)(154)
- 0.8(235)
- 1(491)
- 1.05(24山)(39)
- 1.25(749)
- 1.27(20山)(65)
- 1.41(18山)(67)
- 1.5(823)
- 1.58(16山)(87)
- 1.75(491)
- 1.81(14山)(23)
- 2(406)
- 2.11(12山)(55)
- 2.3(11山)(36)
- 2.5(293)
- 2.54(10山)(27)
- 3(174)
- 3.5(81)
- 4(26)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
頭部形状

六角(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む

六角穴付きボルト ステンレス 全ねじ
TRUSCO¥759税込¥8351パック(22本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304相当材)規格JIS B1176規格品頭部形状六角強度区分A2-70相当