絞り込み
ねじの呼び
- No.6
- 5/16(46)
- 3/8(39)
- M3(58)
- M4(161)
- M5(260)
- M6(459)
- M8(628)
- M10(746)
- M12(851)
- M14(367)
- M16(552)
- M18(141)
- M20(366)
- M22(184)
- M24(203)
- M27(44)
- M30(84)
- W5/16(52)
- W3/8(85)
- W1/2(59)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
種別
その他(1)
全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.79(32山)(2)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(2)
頭部形状

六角(2)
六角
ブランド
- 大阪魂(2)
大阪魂
六角ボルトとは、頭の形が六角柱形状をしたボルトの事です。一般的には、締結する物体に加工した穴に通して、反対側からナットを使って締め付けます。サイズはJIS規格で決められていて、ネジ径と長さの組み合わせで各種サイズのものが見られるでしょう。使用する場所に必要な、剪断強度と引張強度を考慮してボルトの径を選択します。材質は鉄をはじめ、ステンレスや黄銅、銅。最近では樹脂でできた六角ボルトもあります。使用する環境に合わせた材質を選ぶといいでしょう。六角ボルトの締め付けには、スパナ、モンキー、ボックスレンチ、メガネレンチなどの工具を使用します。
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(260)
M6(459)
M8(628)
M10(746)
M12(851)
M14(367)
M16(552)
M20(366)
M22(184)
M24(203)
ねじの呼びをもっと見る