絞り込み
表面処理

キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。ねじ規格並目
キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷から5日以内出荷不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。ねじ規格並目ねじのあそび0.8
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
SUS ダツラクボウシネジ(D18
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)22穴径(Φmm)8.5寸法L(mm)2227呼び径M4寸法D2(mm)13寸法h(mm)5.5寸法D3(mm)8.2寸法D4(mm)9.5
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目
3カ-W ダツラクボウシネジ(D18
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)22穴径(Φmm)8.5寸法L(mm)2227呼び径M4寸法D2(mm)13寸法h(mm)5.5寸法D3(mm)8.2寸法D4(mm)9.5