9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角脱落防止ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)1ねじ規格並目
  • キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
    ねじ規格並目
  • 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
  • キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    不正なアクセスのリスクを軽減するキャプティブスクリュー。 アクセスの制限に関する規格UL1950・IEC950・EN60950に適合しています。 ラチェット機構つきノブを採用。 手またはドライバでノブを押しながら回すと、ねじを締めつけることができます。 ねじの締めつけ後、ねじをゆるめる方向にノブを回してもラチェット機構により空回りし、ゆるめることができません。ドライバでのみ、ゆるめることができます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装にすることもできます。
    ねじ規格並目ねじのあそび0.8
  • 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
    用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • SUS ダツラクボウシネジ(D18 大阪魂

    SUS ダツラクボウシネジ(D18

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22穴径(Φmm)8.5寸法L(mm)2227呼び径M4寸法D2(mm)13寸法h(mm)5.5寸法D3(mm)8.2寸法D4(mm)9.5
  • 3カ-W ダツラクボウシネジ(D18 大阪魂

    3カ-W ダツラクボウシネジ(D18

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)22穴径(Φmm)8.5寸法L(mm)2227呼び径M4寸法D2(mm)13寸法h(mm)5.5寸法D3(mm)8.2寸法D4(mm)9.5
  • 脱落防止ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    脱落防止ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • 脱落防止ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    脱落防止ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
脱落防止ねじ