絞り込み
長さ(mm)
種類
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(33)
- 3価ホワイト(39)
- クロメート(40)
- クローム(20)
- スズコバルト(24)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(4)
- ニッケル(29)
- ユニクロ(36)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(21)
- 黒亜鉛(33)
- 黒染め(33)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・4・その他
ブランド
大阪魂・日産ネジ・TRUSCO・互省製作所・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・八幡ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)12種類P=4(SW+JIS小形W組込)ねじピッチ0.7座金外径×厚さ(mm)8×0.5寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理クローム頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法d1(mm)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(5個)ほか翌々日出荷材質鉄色黒種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(6個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)翌々日出荷材質SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)30ねじピッチ1寸法t(mm)3寸法S(mm)5表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
六角穴付ボルトP=2(SW組込 (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)30ねじピッチ1寸法t(mm)3寸法S(mm)5表面処理クロメート頭部形状六角穴付き寸法b(mm)24寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
六角穴付ボルトP=1(JIS W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)8色黒種類P=1(JIS W組込)ねじピッチ0.7座金外径×厚さ(mm)Φ10×0.8寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き寸法K(mm)4寸法U(mm)2.3穴の形状六角穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ0.7寸法t(mm)2寸法S(mm)3表面処理ニッケル寸法D1(mm)8寸法T(mm)0.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法d1(mm)7寸法K(mm)4穴の形状六角穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
六角穴付ボルトI=4(SW+ISO小形W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(9個)ほか翌々日出荷材質SCM435表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理亜鉛黒穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(7個)翌々日出荷材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理クロメート穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥468~税込¥515~1パック(13個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(9個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=1(ISO W組込 (SCM435/3価ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)翌々日出荷材質SCM435長さ(mm)6色黒ねじピッチ0.5座金外径×厚さ(mm)7×0.5寸法t(mm)1.3寸法S(mm)2.5表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き寸法K(mm)3寸法U(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3
WAソケット SPタイプ (SCM435/クロメート)(パック品)
日産ネジ¥469~税込¥516~1パック(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
NHセフティソケット (SCM435/3価ブラック)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(3個)翌々日出荷材質SCM435色黒ねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)4寸法S(mm)6表面処理3価ブラック寸法e(mm)(最小)6.86寸法D1(Φmm)約13寸法T(mm)約1寸法K(mm)8寸法U(mm)4.3寸法dk(mm)13ねじの呼びM8
六角穴付ボルトPK=1(JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)ほか翌々日出荷材質SCM435種類PK=1(JIS小形W組込)表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)ほか翌々日出荷材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理黒染め穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (SCM435/黒染め)(小箱)
大阪魂¥9,298税込¥10,2281箱(300個)翌々日出荷材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (SCM435/黒染め)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質SCM435種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
フランジソケット (SCM435/黒染め)(小箱)
日産ネジ¥5,998~税込¥6,598~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目