絞り込み
長さ(mm)
種類
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(33)
- 3価ホワイト(39)
- クロメート(40)
- クローム(20)
- スズコバルト(24)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(4)
- ニッケル(29)
- ユニクロ(36)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(21)
- 黒亜鉛(33)
- 黒染め(33)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・4・その他
ブランド
大阪魂・日産ネジ・TRUSCO・互省製作所・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・エスコ・八幡ねじ
「ねじの呼び」から絞り込む

ムデンNIフランジソケットフランジソケット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピッチ(mm)0.7寸法F(mm)7.5寸法e(mm)3.443寸法C(mm)0.8寸法W(mm)9寸法b(mm)14寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4![六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701030-240624-02.jpg)
六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥76,980税込¥84,6781箱(500本)5日以内出荷胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番241-2905材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)高さ(mm)(六角部)4ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)25ねじ径M4寸法d(mm)M4胴径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜
八幡ねじ¥959税込¥1,0551袋(3本)当日出荷六角スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。用途六角ボルトより強度が必要な締結に。トラスコ品番267-8587材質SCM435相当、表面処理:黒色酸化被膜ねじピッチ(mm)1.75寸法L(mm)190寸法d(mm)M12ねじ長さ(mm)36ねじ径(mm)M12角対辺寸法(mm)10頭部径(Φmm)18首下長(mm)190頭部高さ(mm)12穴深さ(mm)(六角)6強度区分12.9![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥38,980~税込¥42,878~1箱(200本)ほか5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付六角組込ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(130本)ほか3日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール十字穴番号2適合ドライバープラスNo.2強度区分強度区分4.8RoHS指令(10物質対応)対応
座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1缶(100本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥9,398~税込¥10,338~1箱(500個)ほか9日以内出荷材質鉄種類PK=1(JIS小形W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,798~税込¥7,478~1箱(500個)ほか9日以内出荷材質鉄種類PK=1(JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥9,498税込¥10,4481箱(500個)9日以内出荷材質鉄長さ(mm)14種類PK=1(JIS小形W組込)ねじピッチ0.7寸法t(mm)(ボルト)最大:2(平座金)0.5寸法S(mm)(呼び)3表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き寸法d(Φmm)8寸法K(mm)(最大)4穴の形状六角穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)(最大)7
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,798~税込¥7,478~1箱(500個)ほか9日以内出荷材質鉄種類PK=1(JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(500個)9日以内出荷材質鉄長さ(mm)14種類PK=1(JIS小形W組込)ねじピッチ0.7寸法t(mm)(ボルト)最大:2(平座金)0.5寸法S(mm)(呼び)3表面処理クローム頭部形状六角穴付き寸法d(Φmm)8寸法K(mm)(最大)4穴の形状六角穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)(最大)7
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥9,198~税込¥10,118~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類PK=1(JIS小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類PK=1(JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロニッケル寸法T(mm)0.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
大阪魂¥5,898~税込¥6,488~1箱(100個)ほか9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥9,098~税込¥10,008~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥7,298~税込¥8,028~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥4,698~税込¥5,168~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴




























![六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79701030-240624-02.jpg)

![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)