絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(2)
- M5(3)
- M6(1)
- M8(3)
- M10(4)
- M12(1)
- その他(1)
長さ(mm)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(4)
- 15(1)
- 16(4)
- 20(3)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(3)
頭部形状

低頭(4)

極低頭(1)
種別
全ねじ(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(3)
- 1(2)
- 1.25(4)
- 1.5(4)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
表面処理
- 生地/未処理(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- 日産ネジ
- 大阪魂(638)
- エスコ(157)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
- 八幡ねじ(58)
- TRUSCO(57)
- コノエ(14)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- ケミカルスクリュー(7)
- 廣杉計器(6)
- ケミス(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- アンブラコ(5)
- BUMAX(3)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(2)
M5(3)
M6(1)
M8(3)
M10(4)
M12(1)
その他(1)

極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)
日産ネジ¥588~税込¥647~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状極低頭穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)
日産ネジ¥254~税込¥279~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質鉄表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応